Gehäuseeinheiten / Lagergehäuse

Gehäuse- und Selbstjustierende Lager: Zuverlässige Lösungen fürindustrielle Anwendungen

Gehäuse- und selbstjustierende Lager sind unverzichtbare Komponenten fürzahlreiche industrielle Maschinen. Während Gehäuselager die Aufnahmehoher Lasten ermöglichen, bieten selbstjustierende Lager zusätzlich eineautomatische Korrektur von Fehlausrichtungen. Sie sind widerstandsfähiggegenüber starken Beanspruchungen, wie Vibrationen oder hohenDrehzahlen, und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um denindividuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Warum sollten selbstjustierende Lager verwendetwerden?
Selbstjustierende Gehäuselager sind vielseitig einsetzbar. Sie sindunempfindlich gegenüber Korrosion und eignen sich besonders füranspruchsvolle, staubige oder raue Umgebungen. Die Montage ist einfach,und sie sind in zahlreichen Abmessungen verfügbar.

Arten von Lagern

Gehäuselager
Ein Gehäuselager ist eine mechanische Komponente, die eine rotierendeBewegung eines Bauteils um eine Achse ermöglicht. Es dient als Führungund trägt hohe Lasten, während es die Reibung bei Bewegungen reduziert.Es findet Anwendung in Wellen und rotierenden Antriebssystemen.

Selbstjustierende Lager
Spannlager wurden entwickelt, um Fehlausrichtungen innerhalb von Maschinenauszugleichen. Sie sind besonders nützlich, wenn enge Montagetoleranzengefordert sind oder wenn im Betrieb Fehlausrichtungen auftreten können.Selbstjustierende Gehäuselager bestehen aus einem Kugellager mit einemsphärischen Außenring und einem dazu passenden Gehäuse. Sie werdenhäufig in folgenden Anwendungen eingesetzt:

Motoren
Industrieventilatoren
Getriebe
Antriebsachsen
Bergbauausrüstungen
Bohrmaschinen
Landmaschinen
Wichtig ist, dass selbstjustierende Lager nur für Gehäuselager mit einemsphärischen Außenring geeignet sind. Sie sind in der Regel nicht mitLagern kompatibel, die über einen zylindrischen Außenringverfügen.

Gehäuse für Lager
Lagergehäuse dienen als Halterung für verschiedene Standardlager. Sie sind inunterschiedlichen Bauformen erhältlich, darunter Flanschlagergehäuse,Spanngehäuse oder zweiteilige Gehäuse. Diese Gehäuse sind weitverbreitet in der industriellen Fertigung.

Unterschiede zwischen selbstjustierenden Lagern undGehäuselagern
Es gibt wesentliche Unterschiede zwischen beiden Lagertypen:

Ein selbstjustierendes Gehäuselager ist eine Einheit, die aus einemLagergehäuse und einem eingesetzten Lager besteht.
Gehäuselager gleichen keine wesentlichen Fehlausrichtungen aus.
Selbstjustierende Lager sind einfach zu montieren und zu warten.Gehäuselager hingegen erfordern eine präzise Ausrichtung während derMontage, da jegliches Spiel vermieden werden muss.
Selbstjustierende Lager sind für hohe radiale Belastungen und moderateaxiale Lasten ausgelegt, während die Belastbarkeit von Gehäuselagern vomjeweiligen Lagertyp abhängt.

Verschiedene Lagerarten
Kugellager: Entwickelt zur Minimierung von Reibung,ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und niedrigen Lasten. DieseLager sind mit oder ohne Nut erhältlich.
Zylinderrollenlager: Verfügen über zylindrische Rollenund tragen hohe radiale Lasten. Sie eignen sich besonders für schwereIndustrieanwendungen.
Nadellager: Diese Lagerart wurde entwickelt, um hoheradiale Lasten auf engem Raum zu bewältigen. Sie enthalten lange, dünneRollen und werden eingesetzt, wenn wenig Platz zur Verfügungsteht.
Selbstjustierende Lager: Sie bieten eine automatische Anpassung anFehlausrichtungen zwischen Welle und Gehäuse.
Flanschgehäuse-Lager: Diese Lager sind mit einemGehäuse ausgestattet, das eine einfache Installation auf flachenOberflächen ermöglicht. Sie werden oft in Förderanlagen undlandwirtschaftlichen Maschinen verwendet.

Wie wählt man das richtige selbstjustierende oder Gehäuselageraus?
Die Wahl des passenden Lagers erfordert eine sorgfältige Analysemehrerer Kriterien:

Material
Lager werden aus Stahl, Gusseisen oder Verbundwerkstoffen hergestellt.Alle Materialien sind äußerst widerstandsfähig und bieten eine hohemechanische Belastbarkeit.

Belastbarkeit
Sowohl die radiale als auch die axiale Belastung müssen sorgfältigbewertet werden, ebenso wie die erwarteten Drehzahlen. Die Wahl einesgeeigneten Lagers stellt sicher, dass die Maschinen mit optimalerLeistung arbeiten.

Betriebsbedingungen
Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und das Vorhandensein vonVerunreinigungen am Einsatzort müssen berücksichtigt werden. Lager mitspeziellen Materialien oder Beschichtungen sind für extreme Bedingungenbesser geeignet.

Maße
Der Innendurchmesser (Bohrung), die Achshöhe, der Befestigungsabstandund die Lagerbreite sind entscheidende Parameter. Die Abmessungen müssenexakt zu den Wellen der Maschinen passen, um eine sichere Funktion zugewährleisten.

Toleranzen
Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das gewählte Lager mit denToleranzen der Maschinenkonstruktion kompatibel ist. SelbstjustierendeLager sind besonders vorteilhaft in Anwendungen, in denen strengeMontagetoleranzen oder mögliche Fehlausrichtungen auftretenkönnen.

Hersteller
Marken wie SKF , FAG,INA, PTN , NSK und MECALINE sind fürihre hochwertigen Lager bekannt. Die Wahl eines renommierten Herstellersgarantiert die Einhaltung geltender Sicherheits- undQualitätsstandards.

Anwendungsbereiche von Gehäuse- und selbstjustierendenLagern
Diese Komponenten finden Anwendung in verschiedenen Industriezweigen,darunter Landwirtschaft, Bauwesen, Logistik und Transportwesen. Siewerden in folgenden Systemen eingesetzt:

Förderanlagen
Pressen, Schneide- und Bearbeitungsmaschinen
Landmaschinen (Traktoren, Mähdrescher, Pflüge)
Baumaschinen (Bagger, Kräne, Bohrgeräte)
Gabelstapler und Fördertechnik
Bergbau- und Bohrgeräte
Wenn sie richtig ausgewählt werden, können Gehäuse- undselbstjustierende Lager die Lebensdauer und die Leistung der Maschinenerheblich verbessern.

Gehäuse- und selbstjustierende Lager von Rubix
Wenn Sie hochwertige, langlebige und widerstandsfähige Lager suchen,stehen Ihnen unsere Experten gerne beratend zur Seite, um die passendenKomponenten für Ihre Anforderungen zu finden.

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an mechanischen Komponenten vonrenommierten Herstellern wie SKF, INA, FAG, PTN und NSK.

Zusätzlich führen wir Dichtungen (Dreilippendichtungen, Spannringe),Spannhülsen, Befestigungsteile und Werkzeuge für die Montage und WartungIhrer Lager.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • gehäuseeinheiten (5573)
  • spannlager (1279)
  • lagergehäuse (975)
  • gehäuse für spannlager (298)
  • Hersteller
  • 3m
    (1)
  • asahi
    (11)
  • ask
    (1)
  • ewellix
    (1)
  • fag
    (333)
  • igus
    (20)
  • ina
    (1245)
  • 5.397 Produkt (e) mit 8.125 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    SNL 513-611 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

    • skf:SNL 513-611
    • rubix:43133
    • ean:7316571068466
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:60 mm
    • Befestigungsabstand:230 mm
    • Achshöhe:80 mm
    127,74 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Werkstoff:stahl
    27,01 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:38,1 mm
    25,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SNL 511-609 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

    • skf:SNL 511-609
    • rubix:43131
    • ean:7316571097411
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:67 mm
    • Befestigungsabstand:210 mm
    • Achshöhe:70 mm
    104,51 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SNL 516-613 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

    • skf:SNL 516-613
    • rubix:43135
    • hersteller:93346
    • ean:7316570042306
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:70 mm
    • Befestigungsabstand:260 mm
    • Achshöhe:95 mm
    179,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SNL 518-615 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

    • skf:SNL 518-615
    • rubix:43137
    • hersteller:93350
    • ean:7316570332698
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:62 mm
    • Befestigungsabstand:290 mm
    • Achshöhe:100 mm
    228,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    RASE 30-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

    • ina:RASE30-XL-N
    • rubix:14907
    • hersteller:0942911600000
    • ean:4054372493553
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Befestigungsabstand:117,5 mm
    • Achshöhe:42,9 mm
    47,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    PHUSE 50-XL-N (INA) Spanngehäuseeinheit INA

    • ina:PHUSE50-XL-N
    • rubix:14684
    • hersteller:0109724550000
    • ean:4064327795304
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Breite:36 mm
    • Werkstoff:gusseisen;stahlblech
    114,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:20 mm
    • Außendurchmesser:42 mm
    • Werkstoff:stahl
    17,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SY 30 FM (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit mit Exzenterring SKF

    • skf:SY 30 FM
    • rubix:15703
    • hersteller:27265
    • ean:7316577036506
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Befestigungsabstand:117,5 mm
    • Achshöhe:42,9 mm
    43,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    RCJ 70-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

    • Ersetzte Ref.:RCJ70-XL-I
    • ina:RCJ70-XL
    • rubix:15039
    • hersteller:0945711040000
    • ean:4054372849060
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:70 mm
    • Breite:188 mm
    • Befestigungsabstand:150 mm
    209,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    RCJTZ 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

    • Ersetzte Ref.:RCJTZ25-XL-I
    • ina:RCJTZ25-XL
    • rubix:2466041
    • hersteller:0942860600000
    • ean:4054371842239
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:25 mm
    • Breite:70 mm
    • Befestigungsabstand:70 mm
    44,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    RASE 80-XL (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

    • Ersetzte Ref.:RASE80-XL-I
    • ina:RASE80-XL
    • rubix:14939
    • hersteller:0945710740000
    • ean:4054372849053
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:80 mm
    • Befestigungsabstand:232 mm
    • Achshöhe:89 mm
    286,26 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    RASE 50-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

    • Ersetzte Ref.:RASE50-XL-N-I
    • ina:RASE50-XL-N
    • rubix:14924
    • hersteller:0945699750000
    • ean:4054372845079
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Befestigungsabstand:158 mm
    • Achshöhe:57,2 mm
    83,48 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    FYTB 30 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

    • skf:FYTB 30 TF
    • rubix:12003
    • hersteller:6481
    • ean:7316577030993
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Breite:42,2 mm
    • Befestigungsabstand:116,5 mm
    41,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    PSHE 40-XL-N (INA) Stehlagergehäuseeinheit INA

    • Ersetzte Ref.:PSHE40-XL-N-I
    • ina:PSHE40-XL-N
    • rubix:2673926
    • hersteller:0945700190000
    • ean:4054372514210
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Befestigungsabstand:88,9 mm
    • Achshöhe:49,2 mm
    59,73 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:35 mm
    • Außendurchmesser:72 mm
    • Breite:20 mm
    22,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SY 506 M (SKF) Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

    • skf:SY 506 M
    • rubix:15729
    • hersteller:27296
    • ean:7316577733092
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:62 mm
    • Werkstoff:stahl
    16,95 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SNL 522-619 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

    • skf:SNL 522-619
    • rubix:43140
    • hersteller:93356
    • ean:7316570373363
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:100 mm
    • Befestigungsabstand:350 mm
    • Achshöhe:125 mm
    372,84 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:80 mm
    • Werkstoff:stahl
    38,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    RCJTZ 40-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

    • Ersetzte Ref.:RCJTZ40-XL-I
    • ina:RCJTZ40-XL
    • rubix:15113
    • hersteller:0946117930000
    • ean:4054372514289
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Breite:105 mm
    • Befestigungsabstand:143,5 mm
    70,31 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SNL 510-608 (SKF) Stehlagergehäuse aus Gusseisen SKF

    • Ersetzte Ref.:SE 510-608
    • skf:SNL 510-608
    • rubix:2469701
    • hersteller:SNL 510-608
    • ean:7316570153118
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:62 mm
    • Befestigungsabstand:170 mm
    • Achshöhe:60 mm
    75,86 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    SNL 520-617 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

    • skf:SNL 520-617
    • rubix:43139
    • hersteller:93354
    • ean:7316570978513
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:137,5 mm
    • Befestigungsabstand:320 mm
    • Achshöhe:112 mm
    294,21 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    UCF 207-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG

    • Ersetzte Ref.:RCJY35-JIS
    • fag:UCF207-J7
    • rubix:867617
    • hersteller:0808216930000
    • ean:4047643247665
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:35 mm
    • Breite:117 mm
    • Befestigungsabstand:92 mm
    34,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24 Elemente von 5397