SES 509-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Stehlagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:SES509-L
Rubix:3176119
Hersteller:0860884590000
EAN:4064327847683
SES 509-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser109 mm
Befestigungsabstand170 mm
Achshöhe60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SES 509-L (FAG) Stehlagergehäuse FAG


Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser109 mm
Befestigungsabstand170 mm
Achshöhe60 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen
Typgeteiltes stehlagergehäuse
Bauformfußmontage (2 verlängerte, geschlitzte fußschraubenlöcher, standardausführung)
Höhe109 mm
Länge205 mm
Dichtungseals not included (ordered separately); compatible with double-lip seals (edh), felt seals (efs) and taconite/labyrinth seals (etc)
Lagerkompatibilitätpendelkugellager, pendelrollenlager und carb-lager
Anzahl Löcher2
Bohrungsformgeeignet für lager mit zylindrischer oder konischer bohrung (für konische bohrungen ist eine adapterhülse erforderlich)
Außendurchmesser85 mm
Breite85 mm
Gehäuseformgeteiltes (zweiteiliges) stehlagergehäuse
53,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std