Referenzen
SKF:SNL 512-610
Rubix:43132
EAN:7316571091808


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
Produktdetails : SNL 512-610 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 210 mm |
| Achshöhe | 70 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 134 mm |
| Länge | 255 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 80,5 mm |
| Breite | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std