SNL 520-617 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 520-617
Rubix:43139
Hersteller:93354
EAN:7316570978513
SNL 520-617 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser137,5 mm
Befestigungsabstand320 mm
Achshöhe112 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 520-617 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18400 g
Innendurchmesser137,5 mm
Befestigungsabstand320 mm
Achshöhe112 mm
Höhe218 mm
Länge380 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite110 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
294,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std