SNL 522-619 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 522-619
Rubix:43140
Hersteller:93356
EAN:7316570373363
SNL 522-619 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Befestigungsabstand350 mm
Achshöhe125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 522-619 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22500 g
Innendurchmesser100 mm
Befestigungsabstand350 mm
Achshöhe125 mm
Höhe242 mm
Länge410 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite175 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
372,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
443,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std