SNL 507-606 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:SE 507-606
SKF:SNL 507-606
Rubix:43127
Hersteller:SNL 507-606
EAN:7316570745597
SNL 507-606 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand150 mm
Achshöhe50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 507-606 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Befestigungsabstand150 mm
Achshöhe50 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe94 mm
Länge185 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser72 mm
Breite83 mm
Zolltarifcode84833032
104,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std