FAG
Als führende Marke des deutschen Schaeffler-Konzerns bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Wälzlagern und Gehäusen, welche auf maximale Leistung und Langlebigkeit ausgelegt sind. Hier finden Sie sämtliche FAG-Lager (Kugellager, Zylinderrollenlager, Kegelrollenlager, Pendelrollenlager usw.) sowie Gehäuse und weitere Produkte der Marke wie Dichtungen, Spannhülsen und Schmierstoffe.
Unser Versprechen:
Zuverlässige Referenzen, große Lagerverfügbarkeit, kontrollierte Lieferzeiten und die Beratung von Spezialisten – für eine sichere MRO- (Maintenance, Repair and Operations) oder OEM-Beschaffung (Original Equipment Manufacturer).
FAG: Die Lager-Expertise der Schaeffler-Gruppe
Bis Anfang der 2000er-Jahre war FAG als eigenständiges Unternehmen im Bereich der Wälzlager aktiv. Durch den Zusammenschluss mit der Schaeffler-Gruppe konnte die Marke ihre Produktions- und Innovationskapazitäten weiter ausbauen.
Heute arbeitet FAG eng mit INA, LuK und Ruville zusammen und teilt Forschung und Entwicklung im Konzernverbund.
Dabei ergänzen sich FAG und INA perfekt:
- FAG konzentriert sich auf Hochleistungslager und Anwendungen mit hohen Tragfähigkeitsanforderungen.
- INA ist spezialisiert auf Nadelhülsenlager, Linearsysteme und Präzisionskomponenten.
FAG-Produktreihen bei Rubix
Kugellager:
Die vielseitigen FAG-Kugellager eignen sich ideal für Motoren, Pumpen, Ventilatoren, Getriebe und Förderanlagen. Sie zeichnen sich durch geringe Reibung, hohe Drehzahlfestigkeit und breite Verfügbarkeit aus.
Zylinderrollenlager:
Empfohlen für hohe Radialbelastungen und kompakte Bauweisen (z. B. Getriebe, Walzwerke, Pressen, Schwermaschinen). Ihre Konstruktion gewährleistet eine erhöhte Steifigkeit und präzise Führung.
Kegelrollenlager:
Optimal bei kombinierten Radial- und Axialbelastungen (z. B. Antriebe, Räder, Zahnräder). Durch die axiale Spieleinstellung beim Einbau lassen sich Präzision und Belastungsfähigkeit optimieren.
Pendelrollenlager:
Für Anwendungen mit Fluchtungsfehlern oder Wellenversatz. FAG-Pendelrollenlager bieten höchste Robustheit in staubigen oder stoßbelasteten Umgebungen (z. B. Steinbrüche, Förderanlagen, Brecher).
Gehäuse & Präzisionslager:
Die FAG-Gehäuse (montagefertige Einheiten aus Guss oder Stahlblech) erleichtern die Montage und Wartung. Präzisionslager, etwa Spindellager, werden häufig in Werkzeugmaschinen und hochpräzisen Industrieanwendungen eingesetzt.
Grundlagen der FAG-Nomenklatur verstehen
Wie bei allen Wälzlagern setzt sich die FAG-Bezeichnung nach dem Schema „Präfix – Code – Suffix“ zusammen. Der Basiscode folgt den ISO-Normen und ist bei allen Herstellern identisch. Er beschreibt Lagerfamilie, Baugröße und Bohrungsdurchmesser. Präfixe und Suffixe kennzeichnen spezifische Eigenschaften, z. B.:
- Material: Stahl, Edelstahl (S)
- Käfigtyp: Stahl (J), Polyamid (TVH), Messing (M)
- Dichtung: NBR-Dichtungen (2RSR), Abdeckscheiben (2Z), Staubschutz (2ZR)
- Radialluft: Standard (CN), gering (C2), erhöht (C3 bis C5)
Beispiel:
Das Lager 6205-2RSR-C3 ist ein einreihiges Rillenkugellager (6) der Serie 6200 (62) mit den Maßen Bohrung 25 mm, Außendurchmesser 52 mm und Breite 15 mm (05). Zwei NBR-Dichtungen (2RSR) und erhöhte Lagerluft (C3) machen es ideal für hohe Drehzahlen und Temperaturen.
Generation C und X-life: Wenn FAG neue Maßstäbe setzt
In den letzten Jahren hat FAG seine Fertigungsprozesse optimiert und dadurch die Effizienz und Qualität deutlich gesteigert. Besonders bei den Kugellagern überzeugt die Generation C durch geräuscharmen Lauf, höhere Effizienz und geringere Reibmomente. Sie bietet verbesserte Dichtungseigenschaften und eine höhere Zuverlässigkeit bei hohen Drehzahlen.
Mit dem Label X-life garantiert Schaeffler eine nochmals verbesserte Qualität und engere Fertigungstoleranzen. Das Ergebnis: FAG X-life-Lager laufen ruhiger, tragen höhere Lasten, haben eine längere Lebensdauer und minimieren Reibungsverluste. Sie sind somit die beste Wahl für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Warum FAG-Lager bei Rubix kaufen?
Rubix ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um FAG-Lager und Zubehör geht. Dank eines umfangreichen Sortiments mit nahezu 10.000 FAG-Produkten profitieren Sie von einer außergewöhnlichen Verfügbarkeit und vermeiden ungeplante Stillstände. So können Sie, ganz effizient und zeitsparend, sämtliche Bestellungen von Lagern und Zubehörteilen (z. B. Spannhülsen, Schmierstoffe, Dichtungen usw.) zentral über einen Anbieter abwickeln.
Darüber hinaus überzeugt Rubix mit einer professionellen Logistik, welche speziell auf die Anforderungen von Industrie und Instandhaltung ausgelegt ist. Wiederkehrende Bestellungen, schnelle Lieferzeiten, eine benutzerfreundliche Online-Plattform und ein bewährtes Verpackungssystem sorgen für reibungslose Abläufe in Ihrem Beschaffungsprozess.
Ein weiterer entscheidender Vorteil ist der technische Support durch unsere Fachspezialisten. Mehr als 150 Rubix-Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl des passenden Lagers, bei der Auslegung von Spiel und Dichtung sowie bei Fragen zu Montage, Schmierung und Wartung zu unterstützen. Für eine persönliche Beratung können Sie sich direkt an Ihren gewohnten Ansprechpartner über den Bereich „Meine Rubix-Kontakte“ wenden.

3.682 Produkt (e) mit 9.944 Variante (n):