SNL 528 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 528
Rubix:98691
Hersteller:93362
EAN:7316570839074
SNL 528 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Befestigungsabstand420 mm
Achshöhe150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 528 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40400 g
Innendurchmesser140 mm
Befestigungsabstand420 mm
Achshöhe150 mm
Höhe302 mm
Länge500 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite205 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84833032
758,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
902,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std