SNL 212 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SNL 212
Rubix:822958
EAN:7316570466911
SNL 212 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand210 mm
Achshöhe70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SNL 212 (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF


SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand210 mm
Achshöhe70 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe134 mm
Länge255 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite105 mm
Zolltarifcode84833032
134,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std