Referenzen
SKF:FSNL 520-617
Rubix:311722
Hersteller:113427
EAN:7316571366418


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 320 mm |
| Achshöhe | 112 mm |
Produktdetails : FSNL 520-617 (SKF) Stehlagergehäuse geteilt SKF
SNL Stehlagergehäuse sind die gebräuchlichsten SKF Lagergehäuse. Sie wurden für besonders hohe konstruktive, qualitative und wirtschaftliche Anforderungen entwickelt. Die integrierten Lager können ihre maximale Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsbedarf erreichen. SKF bietet mehrere Gehäuse- und Dichtungsausführungen an. Das erlaubt den weitgehenden Verzicht auf anwendungsspezifisch ausgelegte Gehäuse und macht kostengünstige Lagerungen möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18340 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Befestigungsabstand | 320 mm |
| Achshöhe | 112 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 218 mm |
| Länge | 380 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 181 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std