Spannlager
In Produktionsumgebungen sind zuverlässige Lager entscheidend für die Betriebssicherheit und Effizienz von Maschinen. Die Spannlager von Rubix Deutschland sind speziell für industrielle Anforderungen konzipiert und gewährleisten präzisen Lauf, einfache Montage und hohe Belastbarkeit. Sie gleichen Wellenfehler aus und tragen so zur Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Anlagen bei.
Rubix bietet eine breite Auswahl an Standard- und Spezialausführungen, die sich einfach austauschen lassen und sofortige Sicherheit unter Last gewährleisten. Mit einem umfangreichen Lagerbestand führender Marken profitieren Sie von Qualität, Verfügbarkeit und technischer Zuverlässigkeit.
Definition und Funktion
Ein Spannlager (auch Pendelkugellager-Einsatz) besteht aus zwei Kugellagerreihen mit einer sphärischen Außenringlaufbahn, die Fehlausrichtungen zwischen Welle und Gehäuse ausgleicht. Diese Bauart ist ideal für Anwendungen, bei denen die Montage schnell, präzise und dauerhaft zuverlässig erfolgen muss – auch unter kombinierten Lasten.
Der Hauptvorteil liegt in der Fähigkeit, einen gleichmäßigen, reibungsarmen Lauf ohne vorzeitigen Verschleiß zu gewährleisten. Sie finden Spannlager in Förderanlagen, Ventilatoren, Pumpen, Verpackungslinien und Landmaschinen – überall dort, wo Montagefreundlichkeit und Stabilität gefragt sind.
Typen und Aufbau von Spannlagern
Spannlager gibt es in verschiedenen Ausführungen:
Standardausführung – Pendelkugellager, offen oder abgedichtet, geeignet für hohe Drehzahlen und moderate Belastungen.
Lager mit Spannhülse, Gewindestift oder Exzenterring – für unterschiedliche Wellenbefestigungen und einfache Anpassung an Montageräume.
Gehäuselager-Einheiten – Komplettlösungen mit Einsatzlager und Gehäuse (Flansch-, Spann- oder Fußlager) aus Stahl oder Gusseisen.
Rubix bietet ein breites Sortiment für mechanische Standardanwendungen ebenso wie für raue Industrieumgebungen. Zum Angebot gehören führende Marken wie SKF, INA, FAG, NTN und SNR, darunter Serien wie SKF 12xx / 22xx, SNR 2210, UC / US / UK-Einsätze und robuste Flansch- und Fußlagergehäuse.
Technische Merkmale
Bei der Auswahl des richtigen Spannlagers sind verschiedene Parameter zu berücksichtigen:
Abmessungen: Innendurchmesser, Außendurchmesser und Breite sind genormt.
Tragfähigkeit: Hohe Radiallasten, moderate Axiallasten.
Lagerspiel: Varianten in Standard (CN) oder erhöhtem Spiel (C3).
Dichtsysteme: Offene oder abgedichtete Versionen – für Staub- und Feuchtigkeitsschutz.
Material: Lagerkörper aus Stahl oder Gusseisen, optional Edelstahl für feuchte Umgebungen.
Drehzahlverhalten: Hohe Laufruhe und geringe Geräuschentwicklung.
Auswahl des passenden Spannlagers
Die Auswahl hängt ab von:
Art und Richtung der Belastung (radial oder kombiniert),
Drehzahl und Betriebstemperatur,
Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien),
Montageart (z. B. Exzenterring, Spannhülse, Gewindestift),
Bauform des Gehäuses (Flansch, Fuß oder Spannlager).
Rubix unterstützt Sie bei der Auswahl mit technischer Beratung und einem breiten Sortiment – inklusive schneller Lieferung für kontinuierliche Anlagenverfügbarkeit.
Vorteile von Spannlagern
Ausgleich von statischen und dynamischen Fluchtungsfehlern.
Längere Lebensdauer durch gleichmäßige Lastverteilung.
Hohe Drehzahlen bei reduziertem Reibmoment.
Leiser und stabiler Lauf.
Schnelle und einfache Montage.
Geringeres Risiko mechanischer Ausfälle.
Geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Installation und Wartung
Vor der Montage sollten Wellenoberfläche und Toleranzen geprüft und gereinigt werden. Das Lager wird anschließend ausgerichtet und in das Gehäuse eingesetzt. Der Spannmechanismus (z. B. Exzenterring oder Gewindestift) wird nach Herstellervorgabe fixiert.
Nach der Montage sollte das Lagerspiel geprüft und das Lager geschmiert werden. Eine regelmäßige Nachschmierung sichert einen dauerhaften, vibrationsarmen Betrieb. Während der ersten Betriebsstunden sind Temperatur und Laufgeräusch zu kontrollieren, um eine optimale Performance zu gewährleisten.
Mit Spannlagern von Rubix profitieren Sie von einer bewährten Kombination aus Zuverlässigkeit, einfacher Montage und hoher Lebensdauer – die ideale Lösung für Produktionsanlagen, Maschinenbau und industrielle Fördertechnik.
686 Produkt (e) mit 1.279 Variante (n):
Spannlager mit Exzenterspannring SKF YET 206, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 35.7 mm
- skf:YET 206
- rubix:974446
- hersteller:YET 206
- ean:7316577035639
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:30 mm
- Außendurchmesser:62 mm
- Werkstoff:stahl
Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 206-2F, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 38.1 mm
- skf:YAR 206-2F
- rubix:974457
- hersteller:YAR 206-2F
- ean:7316577027542
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:30 mm
- Außendurchmesser:62 mm
- Breite:38,1 mm
Spannlager mit Exzenterspannring INA RALE20-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 42 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 16.7 mm
- ina:RALE20-XL-NPP-FA106
- rubix:14887
- hersteller:0008432880000
- ean:4012802787115
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:20 mm
- Außendurchmesser:42 mm
- Werkstoff:stahl
Spannlager mit Gewindestift FAG UC207, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 20 mm
- fag:UC207
- rubix:867605
- hersteller:0693440350000
- ean:4012802627596
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:35 mm
- Außendurchmesser:72 mm
- Breite:20 mm
Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE40-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm
- ina:RAE40-XL-NPP-FA106
- rubix:14876
- hersteller:0008432290000
- ean:4012802787238
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:40 mm
- Außendurchmesser:80 mm
- Werkstoff:stahl
Spannlager mit Exzenterspannring INA GE50-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 49.2 mm
- ina:GE50-XL-KRR-B
- rubix:12404
- hersteller:0008040530000
- ean:4012802783995
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:50 mm
- Außendurchmesser:90 mm
- Werkstoff:stahl
Spannlager mit Gewindestift SKF YAT 205, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 27.2 mm
- skf:YAT 205
- rubix:16342
- hersteller:30273
- ean:7316570707502
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:25 mm
- Außendurchmesser:52 mm
- Breite:27,2 mm
Spannlager mit Gewindestift INA AY20-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 25 mm
- ina:AY20-XL-NPP-B
- rubix:11503
- hersteller:0008436280000
- ean:4012802787030
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:20 mm
- Außendurchmesser:47 mm
- Breite:25 mm
Spannlager mit Exzenterspannring SKF YEL 206-2F, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 48.4 mm
- skf:YEL 206-2F
- rubix:16355
- hersteller:30294
- ean:7316570826388
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:30 mm
- Außendurchmesser:62 mm
- Werkstoff:stahl
Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE20-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 31 mm
- ina:GRAE20-NPP-B-FA106
- rubix:315720
- hersteller:0008404240000
- ean:4012802788686
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:20 mm
- Außendurchmesser:47 mm
- Werkstoff:stahl
Sonstiges Spannlager INA 205-XL-KRR, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21 mm
- ina:205-XL-KRR
- rubix:7605
- hersteller:0008104010000
- ean:4012802783100
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:25 mm
- Außendurchmesser:52 mm
- Breite:21 mm
Sonstiges Spannlager SKF YSA 209-2FK, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 35 mm
- skf:YSA 209-2FK
- rubix:16393
- hersteller:50817
- ean:7316571058719
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:45 mm
- Außendurchmesser:85 mm
- Breite:35 mm
Sonstiges Spannlager INA GLE30-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 36.5 mm
- ina:GLE30-XL-KRR-B
- rubix:12837
- hersteller:0008528560000
- ean:4012802799613
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:30 mm
- Außendurchmesser:62 mm
- Breite:36,5 mm
Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 205-2F/VA228, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm
- skf:YAR 205-2F/VA228
- rubix:3019777
- ean:7316579069960
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:25 mm
- Außendurchmesser:52 mm
- Breite:15 mm
Spannlager mit Gewindestift INA GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.1 mm
- ina:GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA
- rubix:450352
- hersteller:0518017100000
- ean:4047643202879
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:25 mm
- Außendurchmesser:52 mm
- Breite:34,1 mm
Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE35-XL-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 25.4 mm
- ina:RAE35-XL-NPP-B-FA106
- rubix:638154
- hersteller:0008427610000
- ean:4012802787658
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:35 mm
- Außendurchmesser:72 mm
- Werkstoff:stahl
Spannlager mit Exzenterspannring INA E25-XL-KLL, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.9 mm
- ina:E25-XL-KLL
- rubix:11738
- hersteller:0008519300000
- ean:4012802800050
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:25 mm
- Außendurchmesser:52 mm
- Werkstoff:stahl
Sonstiges Spannlager SKF 1726309-2RS1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm
- skf:1726309-2RS1
- rubix:7544
- hersteller:34561
- ean:7316577042972
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:45 mm
- Außendurchmesser:100 mm
- Breite:25 mm
Spannlager mit Gewindestift INA GYE40-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm
- ina:GYE40-XL-KRR-B
- rubix:12949
- hersteller:0008139150000
- ean:4012802782622
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:40 mm
- Außendurchmesser:80 mm
- Breite:49,2 mm
Sonstiges Spannlager INA GSH40-XL-2RSR-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 22 mm
- ina:GSH40-XL-2RSR-B
- rubix:12903
- hersteller:0009555660000
- ean:4012802823165
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:40 mm
- Außendurchmesser:80 mm
- Breite:22 mm
Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE45-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm
- ina:GRAE45-XL-NPP-B
- rubix:12882
- hersteller:0008495020000
- ean:4012802800739
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:45 mm
- Außendurchmesser:85 mm
- Werkstoff:durchgehärteter chromstahl
Sonstiges Spannlager INA RCSMB25/65-XL-FA106, Außendurchmesser: 65.1 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm
- ina:RCSMB25/65-XL-FA106
- rubix:15142
- hersteller:0008474880000
- ean:4012802801408
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:25 mm
- Außendurchmesser:65,1 mm
- Breite:25,4 mm
Spannlager mit Exzenterspannring INA GE90-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 52 mm
- ina:GE90-XL-KRR-B
- rubix:12487
- hersteller:0008777350000
- ean:4064327885807
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:90 mm
- Außendurchmesser:160 mm
- Werkstoff:stahl;gummi
Sonstiges Spannlager INA SK014-205-KRR, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 22.25 mm | Breite: 25.4 mm
- Ersetzte Ref.:SK014-205-KRR-HLA
- ina:SK014-205-KRR
- rubix:448752
- hersteller:0504194470000
- ean:4054366694614
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Innendurchmesser:22,25 mm
- Außendurchmesser:52 mm
- Breite:25,4 mm