Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 205-2F/VA228, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 205-2F/VA228
Rubix:3019777
EAN:7316579069960
YAR 205-2F/VA228 (SKF) Y-Lager für hohe Temperaturen mit Gewindestift SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 205-2F/VA228 (SKF) Y-Lager für hohe Temperaturen mit Gewindestift SKF


SKF Hochtemperaturlager sind für maximal 350 °C ausgelegt. Sie reduzieren die Komplexität, steigern die Zuverlässigkeit und tragen zu einer verringerten Umweltbelastung bei. Dadurch sind sie sehr gut geeignet für Anwendungen in Ofenwagen, Härtedurchlauföfen und Bäckereien, wo konstante und wechselseitig wirkende Drehrichtungen aufzunehmen sind.
SKF Hochtemperaturlager sind für maximal 350 °C ausgelegt. Sie reduzieren die Komplexität, steigern die Zuverlässigkeit und tragen zu einer verringerten Umweltbelastung bei. Dadurch sind sie sehr gut geeignet für Anwendungen in Ofenwagen, Härtedurchlauföfen und Bäckereien, wo konstante und wechselseitig wirkende Drehrichtungen aufzunehmen sind.

Stärken

- Hervorragende Leistung unter extremen Bedingungen
- Reduzierte Umweltbelastung
- Reduziert die gesamten Betriebskosten
- Nahezu wartungsfreier Betrieb

Anwendungen

Für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielc8
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serieyar
Werkstoffbeständiger stahl für hohe temperaturen
Käfigplastik
Bohrung25 mm
Grenzdrehzahl230 rpm
Schmierungsartfestschmierstoff
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Schmiermittelfestschmierstoff
Gewicht0,19 kg
113,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an