Spannlager mit Gewindestift INA GYE60-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 65.1 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GYE60-XL-KRR-B
Rubix:12957
Hersteller:0009352040000
EAN:4064327795090
GYE 60-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite65,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GYE 60-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite65,1 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriegye..-xl-krr-b
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
77,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,14 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an