Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 206-2F, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 38.1 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 206-2F
Rubix:974457
Hersteller:YAR 206-2F
EAN:7316577027542
YAR 206-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 206-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF Einzelverpackung


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl6300 rpm
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r11,2 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19,5 N
Gewicht0,28 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
25,18 exkl. MwSt.
/ Stück
29,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an