Sonstiges Spannlager SKF YSA 209-2FK, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 35 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YSA 209-2FK
Rubix:16393
Hersteller:50817
EAN:7316571058719
YSA 209-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YSA 209-2FK (SKF) Y-Lager mit kegeliger Bohrung ohne Spannhülse SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerbauform sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung mit kegeliger Bohrung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Die Festsetzung erfolgt mit einer Spannhülse, so dass ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist. Die Spannhülse muss separat bestellt werden.

Stärken

- Schnell und einfach auf die Welle montierbar
- Lange Lebensdauer
- Reduzieren Geräusch- und Schwingungspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x85x85 mm
Bruttogewicht529 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite35 mm
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r21,6 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33,2 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
40,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an