Spannlager mit Exzenterspannring INA GE30-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 36.5 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE30-XL-KRR-B
Rubix:12314
Hersteller:0008049590000
EAN:4012802783728
GE 30-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 30-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-XL-KRR-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Werkstoffstahl
Breite36,5 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung30 mm
Käfigpolyamid
Stärke18 mm
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
30,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,53 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an