Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE35-XL-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 25.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RAE35-XL-NPP-B-FA106
Rubix:638154
Hersteller:0008427610000
EAN:4012802787658
RAE 35-XL-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAE 35-XL-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RAE..-XL-NPP-B

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht470 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffstahl
Breite25,4 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
31,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,44 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an