Sonstiges Spannlager INA GSH40-XL-2RSR-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 22 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GSH40-XL-2RSR-B
Rubix:12903
Hersteller:0009555660000
EAN:4012802823165
GSH 40-XL-2RSR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GSH 40-XL-2RSR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstandard-wälzlagerstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29500 N
Bauformadapterhülse
Gewicht0,518 kg
Schmierungfettschmierung, nachschmierbar
57,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an