Spannlager mit Gewindestift SKF YAT 205, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 27.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAT 205
Rubix:16342
Hersteller:30273
EAN:7316570707502
YAT 205 (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite27,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAT 205 (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung des Spannringlagers eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der an einer Seite breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt.

Stärken

- Schnell und einfach auf der Welle zu montieren
- Lange Lebensdauer
- Reduziert Geräusch- und Vibrationspegel

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27,2x52x52 mm
Bruttogewicht160 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite27,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieyat
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl7000 rpm
Gesamtbreite Lager27,2 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7,8 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14 N
Gewicht0,14 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
16,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an