Sonstiges Spannlager INA GLE30-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 36.5 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GLE30-XL-KRR-B
Rubix:12837
Hersteller:0008528560000
EAN:4012802799613


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : GLE 30-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GLE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Loslager, Mitnehmernut im Innenring, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std