Pendelkugellager
Pendel-Kugellager: Präzise und robuste Lösungen für industrielleAnwendungen
Pendel-Kugellager, auch als selbstjustierende Kugellager bekannt, sindessenzielle Komponenten in zahlreichen Anwendungen. Ihr besonderesDesign ermöglicht die Aufnahme sowohl radialer als auch axialerBelastungen und garantiert eine reibungslose und präzise Rotation –selbst bei Ausrichtungsfehlern oder ungenauen Montagebedingungen.
Eine robuste und vielseitige Konstruktion
Pendel-Kugellager bestehen aus:
Zwei konzentrischen Lagerringen
Einem Kugelkäfig
Kugeln, die eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglichen
Dank dieser Bauweise nehmen sie radiale und leichte axiale Belastungenauf und können Fehlstellungen der Welle bis zu einem bestimmten Winkelausgleichen.
Funktionsweise
Das Funktionsprinzip basiert auf der gleichmäßigen Verteilung der Kräftezwischen den Kugeln. Diese sind präzise angeordnet, um Reibung undVerschleiß zu minimieren und gleichzeitig eine optimale Kraftübertragungsicherzustellen.
Pendel-Kugellager sind besonders geeignet für mittlere bis hohe radialeBelastungen und leichte axiale Kräfte. Sie sind für hohe Drehzahlenausgelegt und garantieren eine gleichmäßige Bewegung – selbst unterschwierigen Betriebsbedingungen.
Anwendungsbereiche von Pendel-Kugellagern
Diese Lager werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt,darunter:
Werkzeugmaschinen
Industrieroboter
Windkraftanlagen
Baumaschinen
Durch ihre Widerstandsfähigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit anFehlausrichtungen sind sie unverzichtbar für zahlreiche industrielleAnwendungen.
Unsere führenden Marken für Pendel-Kugellager
Drei Hersteller dominieren den Markt für selbstjustierendeKugellager:
FAG: Bekannt für hohe Zuverlässigkeit und Präzision,bietet eine breite Palette an Pendel-Kugellagern für unterschiedlichsteAnforderungen.
NSK: Innovativer Technologieführer mit einemumfangreichen Angebot an leistungsstarken Pendel-Kugellagern.
SKF: Global führend mit einer hochmodernenProduktpalette, die selbst anspruchsvollste industrielle Anforderungenerfüllt.
Welche Arten von Rollenlagern gibt es?
Neben Pendel-Kugellagern gibt es verschiedene Rollenlagertypen, die jenach spezifischen Anforderungen eingesetzt werden:
Zylinderrollenlager :Entwickelt für hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen. Häufig inElektromotoren, Werkzeugmaschinen und Pumpen eingesetzt.
Kegelrollenlager :Geeignet für kombinierte radiale und axiale Belastungen. Unverzichtbarfür Automobil-, Getriebe- und Landmaschinenanwendungen.
Pendelrollenlager :Ideal für Anwendungen mit hohen Lasten und Fehlausrichtungen – perfektfür Förderanlagen, Kräne und Schwerindustrie.
Nadellager :Platzsparend und tragfähig – ideal für kompakte Anwendungen wie Roboter,Kameras und Werkzeugmaschinen.
Toroidrollenlager :Bieten maximale Flexibilität bei hoher Belastung – ideal fürDrehplattformen, Bagger und Kräne.
Die Auswahl des passenden Lagers hängt von Belastung, Geschwindigkeit,Betriebsumgebung und dem Bedarf an Fehlausrichtungskompensation ab.Unsere Experten helfen Ihnen, die optimale Lösung für Ihre Anforderungenzu finden.
Fazit
Pendel-Kugellager sind unverzichtbare Komponenten für eine Vielzahlindustrieller Anwendungen. Ihre hochentwickelte Konstruktion, präziseFunktionsweise und extreme Widerstandsfähigkeit machen sie zu einemzentralen Bauteil in rotierenden Systemen.
Die Wahl des richtigen Pendel-Kugellagers erfordert eine detaillierteAnalyse der spezifischen Anforderungen jeder Anwendung. Lassen Sie sichvon unseren Experten beraten, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnissezu finden.
549 Produkt (e) mit 1.423 Variante (n):