Spannlager mit Exzenterspannring INA GE50-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 49.2 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE50-XL-KRR-B
Rubix:12404
Hersteller:0008040530000
EAN:4012802783995
GE 50-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 50-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-XL-KRR-B

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Werkstoffstahl
Breite49,2 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Käfigpolyamid
Schmiermittelfett
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
55,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an