Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE20-NPP-B-FA106, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 31 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GRAE20-NPP-B-FA106
Rubix:315720
Hersteller:0008404240000
EAN:4012802788686
GRAE 20-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRAE 20-NPP-B-FA106 (INA) Spannlager INA


Selbstausrichtendes Lager mit exzentrischem Verriegelungsring und sphärischem Außenring. Lager abgedichtet durch Dichtungslippe an 2 Seiten (P).
Spannlager GRAE..-NPP-B

Anwendungen

Geeignet für Lager, die in eine Richtung rotieren, aber auch für Rotation in beide Richtungen bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Belastung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x47x47 mm
Bruttogewicht160 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Werkstoffstahl
Breite31 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionja
Bohrung20 mm
Käfigpolyamid
Stärke7,5 mm
Schmiermittelga47 (bariumkomplexseifenfett auf mineralölbasis)
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Zolltarifcode84821090
20,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an