RALE 20-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager

Referenzen
ina:RALE20-XL-NPP-FA106
rubix:14887
hersteller:0008432880000
ean:4012802787115
RALE 20-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite16,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RALE 20-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RALE..-NPP, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite16,7 mm
LagerspielCN
SerieRALE..-XL-NPP
WerkstoffStahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9400 N
DichtungZwei Gummidichtungen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,84 exkl. MwSt.
/ Stück
18,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std