Spannlager mit Exzenterspannring INA RAE40-XL-NPP-FA106, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RAE40-XL-NPP-FA106
Rubix:14876
Hersteller:0008432290000
EAN:4012802787238


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : RAE 40-XL-NPP-FA106 (INA) Spannlager INA
Spannlager RAE..-XL-NPP
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Breite | 30,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | nein |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 43,8 mm |
| Schmiermittel | fett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std