Sonstiges Spannlager INA RCSMB25/65-XL-FA106, Außendurchmesser: 65.1 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCSMB25/65-XL-FA106
Rubix:15142
Hersteller:0008474880000
EAN:4012802801408
RCSMB 25/65-XL-FA106 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser65,1 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCSMB 25/65-XL-FA106 (INA) Spannlager INA


Spannlager RCSM, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser65,1 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl, gummieinlage
Dichtungoffen
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Bauformexzentrischer spannkragen
Gewicht0,233 kg
32,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an