Sonstiges Spannlager INA GSH25-XL-2RSR-B, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GSH25-XL-2RSR-B
Rubix:12900
Hersteller:0009929840000
EAN:4012802816174


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : GSH 25-XL-2RSR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GSH..-2RSR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | wälzlagerstahl, mit polyamid-/hartgewebekäfig |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Endbearbeitung | zink |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Bauform | adapterhülse mit kontermutter und sicherungsblech |
| Gewicht | 0,16 kg |
| Schmierung | fettgeschmiert, nachschmierbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort