Spannlager mit Gewindestift INA AY20-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 25 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:AY20-XL-NPP-B
Rubix:11503
Hersteller:0008436280000
EAN:4012802787030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : AY 20-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager AY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | ay..-xl-npp-b |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std