Sonstiges Spannlager INA 205-XL-KRR, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 21 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:205-XL-KRR
Rubix:7605
Hersteller:0008104010000
EAN:4012802783100
205-XL-KRR (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 205-XL-KRR (INA) Spannlager INA


Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Werkstoffwälzlagerstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14900 N
Bauforminnenring für passung
Gewicht0,158 kg
Schmierunglebensdauerschmierung, wartungsfrei; fettschmierung
17,47 exkl. MwSt.
/ Stück
20,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an