Sonstiges Spannlager SKF 1726309-2RS1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:1726309-2RS1
Rubix:7544
Hersteller:34561
EAN:7316577042972


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 1726309-2RS1 (SKF) Y-Lager mit normalem Innenring SKF
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Spannringlager sind für Anwendungsfälle geeignet, in denen eine hohe Laufruhe gewährleistet sein muss. Das Lager kann höhere Axialbelastungen aufnehmen als alle anderen Spannringlager. Die Lager sind beidseitig aus stahlblechverstärktem NBR abgedichtet. Sie haben eine Eindrehung am Außenring und dichten (als Berührungsdichtungen) gegen die Innenringschulter ab.
Stärken
- Laufruhig
- Kann hohe axiale Lasten aufnehmen
- Beidseitig abgedichtet
- Kann hohe axiale Lasten aufnehmen
- Beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 784 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52700 N |
| Bauform | y-lager mit normalem innenring (spannlager), beidseitig abgedichtet (2rs1) |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Schmierung | fettschmierung |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std