Spannlager mit Exzenterspannring INA GRAE45-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GRAE45-XL-NPP-B
Rubix:12882
Hersteller:0008495020000
EAN:4012802800739


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Werkstoff | durchgehärteter chromstahl |
Produktdetails : GRAE 45-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Werkstoff | durchgehärteter chromstahl |
| Breite | 30,2 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Nachschmierfunktion | ja |
| Bohrung | 45 mm |
| Käfig | polyamid |
| Stärke | 22 mm |
| Schmiermittel | lithiumbasiertes schmierfett |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std