Gehörschutz

Gehörschutz: Lärmschutzkopfhörer für den professionellen Einsatz

In zahlreichen Branchen ist das Arbeiten in lauter Umgebung Alltag.

Ohne geeigneten Gehörschutz kann übermäßiger Lärm die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden ernsthaft gefährden – mit möglichen Folgen wie Tinnitus oder langfristigem Hörverlust. Der Lärmschutzkopfhörer ist daher eine unverzichtbare persönliche Schutzausrüstung (PSA), um das Gehör wirksam zu schützen. Durch die gezielte Reduzierung der Dezibelwerte wird die Lärmbelastung erheblich verringert. Rubix bietet eine umfangreiche Auswahl an Lärmschutzkopfhörern – abgestimmt auf die unterschiedlichsten Einsatzbereiche im professionellen Umfeld.

Die verschiedenen Arten von Lärmschutzkopfhörern

Je nach Bedarf stehen unterschiedliche Kopfhörermodelle mit spezifischen Eigenschaften zur Verfügung.

Bügelgehörschutz (Over-the-Head-Modelle)

Ideal für den Langzeiteinsatz: Diese Ausführungen bieten hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz. Weiche Polster und eine ausgewogene Druckverteilung sorgen für angenehmes Tragen auch bei längeren Arbeitszeiten. Die Modelle sind auf akustische Isolierung ausgelegt und schützen zuverlässig vor andauernder Lärmbelastung.

Kapselgehörschutz (Ansteckbare Kapseln)

Diese Variante ist besonders flexibel und bietet ein hohes Maß an Lärmschutz. Die einfach verstellbaren Modelle eignen sich hervorragend für die Bauindustrie und den schweren Maschinenbau. Sie werden häufig in Bereichen wie Bauwesen, Metallverarbeitung, Fertigung oder Luftfahrt eingesetzt, wo Arbeitskräfte regelmäßig lauten Maschinen- und Werkzeuggeräuschen ausgesetzt sind.

Kommunikationsfähiger Lärmschutzkopfhörer

Diese fortschrittliche PSA kombiniert aktiven Lärmschutz mit moderner Kommunikationstechnologie. Ausgestattet mit Lautsprechern, Mikrofon und Bluetooth-Funktion ermöglichen diese Kopfhörer klare Kommunikation – selbst in lauten Umgebungen. Das steigert nicht nur den Schutz, sondern auch die Effizienz der Teams. Kommunikationsfähige Lärmschutzkopfhörer sind eine wertvolle Kombination aus Sicherheit und Produktivität.

Weitere Informationen zu Funktionsweise, Vorteilen und Auswahlkriterien dieser Modelle finden Sie auf unserer Website.

Normen und gesetzliche Anforderungen

Rubix legt höchsten Wert auf die Einhaltung geltender Sicherheitsstandards. Alle angebotenen Lärmschutzkopfhörer entsprechen der Norm EN 352, die eine effektive Lärmdämpfung je nach Anwendungsbereich gewährleistet – für maximale Sicherheit auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Seit April 2019 unterliegen Gehörschutzprodukte zudem der neuen PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Diese erkennt die Gesundheitsgefahr durch schädlichen Lärm ausdrücklich an. Lärmschutzkopfhörer gehören nun zur Kategorie III, wie auch Atemschutzsysteme.

Markenqualität bei Rubix

Rubix bietet ausschließlich Produkte von führenden Marken, die sich durch Qualität, Komfort und Langlebigkeit auszeichnen:

  • 3M überzeugt mit seiner Peltor-Serie durch fortschrittliche Technologie. Modelle wie der Peltor ProTac III garantieren höchsten Komfort und zuverlässigen Schutz bei intensiver Lärmbelastung.
  • Giss, die Eigenmarke der Rubix-Gruppe, erfüllt strenge industrielle Anforderungen und bietet zuverlässige Qualität zu besonders wettbewerbsfähigen Preisen.
  • Uvex nutzt eine hochwirksame passive Schalldämmung für maximale Sicherheit und Tragekomfort – selbst bei dauerhaftem Lärmeinfluss.

Einsatzbereiche und Branchen

Lärmschutzkopfhörer verbessern nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit und Produktivität – ein zentraler Faktor für die Lebensqualität am Arbeitsplatz.

Typische Anwendungsbeispiele:

  • Bauprojekte: Hohe Lärmbelastung durch Maschinen, Bagger, Presslufthämmer usw. Lärmschutzkopfhörer helfen, gefährliche Dezibelwerte zu senken und Gehörschäden vorzubeugen.
  • Produktionsumgebungen: Auf Fertigungsstraßen und in Werkshallen tragen Gehörschützer zur besseren Konzentration bei und reduzieren Unfallrisiken.
  • Luft- und Automobilindustrie: Bei Präzisionsarbeiten in lauten Umgebungen ermöglichen Lärmschutzkopfhörer ein fokussiertes Arbeiten ohne störende Geräuschkulisse.

Kaufberatung: Den richtigen Gehörschutz auswählen

Die Wahl eines geeigneten Lärmschutzkopfhörers hängt vom Einsatzort und der Art der Lärmbelastung ab. Dauerhafte Lärmeinwirkung stellt andere Anforderungen als sporadische oder impulsartige Geräusche. Eine genaue Analyse Ihrer Anforderungen ist entscheidend für die Auswahl des passenden Modells.

Zu berücksichtigende Faktoren:

  • Gewünschte Lärmdämpfungsleistung (SNR-Wert)
  • Komfort und Ergonomie bei längerer Nutzung
  • Kommunikationsfähigkeit mit dem Team
  • Aktive oder passive Technologie, je nach Einsatzbereich (Industrie, Musik, Jagd, Schießsport etc.)

Fazit

Sobald Sie in einem lauten Arbeitsumfeld tätig sind, ist ein geeigneter Lärmschutz unverzichtbar – sowohl für die Gesundheit als auch für die Sicherheit. Bei Rubix finden Sie eine breite Auswahl an hochwertigen Lärmschutzkopfhörern mit unterschiedlichen Eigenschaften – perfekt auf Ihre beruflichen Anforderungen zugeschnitten.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • zubehör für gehörschutz (138)
  • kopf-/nackenklemme/gehörschutzmuscheln (78)
  • kommunizierende kopfhörer und ohrstöpsel (69)
  • lärmpegel-messgerät (12)
  • aufbewahrungsbox für gehörschutz (9)
  • Hersteller
  • 3m
    (263)
  • benning
    (1)
  • gebra co
    (1)
  • giss
    (2)
  • honeywell
    (10)
  • howard leight
    (1)
  • jsp
    (2)
  • 285 Produkt (e) mit 306 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    5120850000 PP30450001, Kopfbügel H540A

    • 3m:7000039622
    • rubix:1531176
    • hersteller:7000039622
    • ean:04046719386918
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:35 dB
    29,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    5120800000 PP30440001, Kopfbügel H520A

    • 3m:7000039619
    • rubix:1531259
    • hersteller:7000039619
    • ean:04046719388103
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:31 dB
    25,57 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:29,9 dB
    23,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    X4A PP30400004, neongelb, SNR 33 dB

    • 3m:X4A
    • rubix:1531109
    • hersteller:7000103993
    • ean:04046719695515
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:32 dB
    50,74 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    X1A PP30400001

    • 3m:X1A
    • rubix:1531173
    • hersteller:7000103987
    • ean:04046719691982
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:27 dB
    25,80 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    H540P3E PP30450003, Typ E

    • 3m:7000039624
    • rubix:1531257
    • hersteller:7000039624
    • ean:04046719384211
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:33 dB
    33,86 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    H510P3E PP30430004

    • 3m:7000039617
    • rubix:1531065
    • hersteller:7000039617
    • ean:04046719382668
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:26 dB
    23,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    HY54 PP30470003

    • 3m:HY54
    • rubix:1530799
    • hersteller:7000108016
    • ean:07318640033801
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:hygienekit
    10,29 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    X2A KAPSELGEHÖRSCHUTZ PP30400002 SNR 31 dB

    • 3m:X2A
    • rubix:1531077
    • hersteller:7000103989
    • ean:04046719695461
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:31 dB
    38,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    X5A PP30400005, sw, SNR 37 dB

    • 3m:X5A
    • rubix:1531156
    • hersteller:7000103995
    • ean:04046719695539
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:37 dB
    57,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    H520F PP30440002, Faltbügel H520F

    • 3m:H520F-409-GQ
    • rubix:1531298
    • hersteller:7000038208
    • ean:04046719360185
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:31 dB
    35,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    H510F PP30430002, Faltbügel

    • 3m:7000038205
    • rubix:1531231
    • hersteller:7000038205
    • ean:04046719358632
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:26 dB
    29,99 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    5V5F1H51GU 5V5F1H51 G500 Kombination

    • 3m:7100029146
    • rubix:2528707
    • hersteller:7100029146
    • ean:04046719892204
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:26 dB
    74,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    HY79 PP30580002

    • 3m:HY79
    • rubix:2712759
    • hersteller:7100063118
    • ean:07318640011779
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:hygienekit
    21,69 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    X4P3E PP30410004, Helmbefestigung

    • 3m:7000103994
    • rubix:1530617
    • hersteller:7000103994
    • ean:04046719695522
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:32 dB
    43,75 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    X1P3E PP30410001, Helmbefestigung X1P3E

    • 3m:7000103988
    • rubix:2712756
    • hersteller:7000103988
    • ean:04046719695454
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:27 dB
    25,80 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    HY83 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit

    • 3m:HY83
    • rubix:2978631
    • hersteller:7100113964
    • ean:07318640067646
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:hygienekit
    421,40 € exkl. MwSt.
    / 20 Stück
    brand logobrand logo

    HY100A PP30460001, Pack 100 Paar

    • 3m:7100064410
    • rubix:2712758
    • hersteller:7100064410
    • ean:07318640048362
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:hygienekit
    1,37 € exkl. MwSt.
    / Paar
    brand logobrand logo

    AEB040-0A1-A00 Kapselgehörschutz Sonis3 SNR 37

    • jsp:AEB040-0A1-A00
    • rubix:3184103
    • ean:5038428261944
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:37 dB
    403,20 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    H510B PP30430003, Nackenbügel

    • 3m:7000039618
    • rubix:1992596
    • hersteller:7000039618
    • ean:04046719382286
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:26 dB
    24,13 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    H540B PP30450002, Nackenbügel H540B

    • 3m:7000039623
    • rubix:1531255
    • hersteller:7000039623
    • ean:04046719410712
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:34 dB
    34,07 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    MT13H221A PP30540001

    • 3m:7100088424
    • rubix:2465185
    • hersteller:7100088424
    • ean:4054596123212
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:32 dB
    • Typ:kopfhörer
    138,18 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    HYX4 PP30420005

    • 3m:HYX4
    • rubix:1967618
    • hersteller:7000104048
    • ean:4046719710638
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Typ:hygienekit
    13,36 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    H520P3E PP30440004, Typ E

    • 3m:7000039621
    • rubix:1531095
    • hersteller:7000039621
    • ean:04046719384174
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Globaler Dämmwert SNR:31 dB
    28,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24 Elemente von 285