H540P3E PP30450003, Typ E

50411000 Kapselgehörschutz Peltor Optime 3 H540 P3E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000039624
Rubix:1531257
Hersteller:7000039624
EAN:04046719384211
50411000 Kapselgehörschutz Peltor Optime 3 H540 P3E

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR33 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H540P3E PP30450003, Typ E


Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer bieten bequemen, leistungsstarken Gehörschutz. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 34 dB. Sie eignen sich ideal für extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien. Die doppelte Kapselaufbau-Technologie minimiert die Resonanz in der Kapsel, wodurch bei hohen Frequenzen maximale Dämmung erzielt wird. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten, weichen Polster aus Schaumstoff üben einen niedrigen Anpressdruck um die Ohren herum aus, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Da der Anwender sie seinen persönlichen Tragepräferenzen entsprechend anpassen kann, erhöhen sie zudem die Konformität. Der Kapselgehörschutz zeichnet sich durch effektive Schutzwirkung und höchsten Tragekomfort aus. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer sind unsere leistungsstarken Gehörschützer, die für extrem laute Umgebungen entwickelt wurden und Lärmpegel um bis zu 34 dB dämmen. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz minimiert. Außerdem verfügen sie über bequeme, weiche, breite Polster, die den Druck um die Ohren herum vermindern. Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe.

Stärken

Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 33–34 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.;Minimierter Resonanzeffekt durch Doppelschalentechnologie;Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau;Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.;Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich;Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe;Extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien;Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen

Anwendungen

Allgemeine Industrieanwendung || Handwerk || Heimwerken/Gartenarbeit || Kurzfristige/vorübergehende Gefährdung durch Lärm || Langfristige/dauerhafte Gefährdung durch Lärm || Schmutzige/staubige Arbeitsumgebungen || Vorhandensein von kontaminierenden Stoffen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung464,9 g
Globaler Dämmwert SNR33 dB
Gewicht310 g
Farbeschwarz
Faltbarnein
HerkunftslandPL
33,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std