HYX4 PP30420005
3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit für Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:HYX4
Rubix:1967618
Hersteller:7000104048
EAN:4046719710638



Dokumente
Produktdetails : HYX4 PP30420005
3M™ PELTOR™ Hygienekits für 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer, sodass Sie immer Schutzstufe, Tragekomfort und Hygiene aufrechterhalten können.
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld. Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sowie weiche Nasenstege können den Tragekomfort für viele Mitarbeiter verbessern. Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und verhindert das Abrutschen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.
Stärken
• Das Kit enthält Ersatz-Dichtungsringe und -Dämpferpolster, die in ein paar leichten Schritten ausgewechselt werden
• Verlängert die Lebensdauer von Kapselgehörschutz
• Gewährleistet gute Funktion und Hygiene
• Die Packung enthält 2 Schaumstoff-Einlagen und 2 Dichtungsringe
• Einfaches Einsetzen in Kapselgehörschützer der X Serie, um die Wirksamkeit des Gehörschutzes zu testen
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | hygienekit |
|---|---|
| Für Modell | peltor x4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std