Handschutz
Ihre Hände stehen an vorderster Stelle: Ohne sie ist ein sicheres und effizientes Arbeiten nicht möglich. Ein zuverlässiger Handschutz ist daher unverzichtbar, um Verletzungen, Schnitte, Verbrennungen sowie Reizungen oder Belastungen zu vermeiden, welche im Arbeitsalltag regelmäßig auftreten können.
Doch es geht nicht nur um den Schutz vor sofortigen Gefahren. In Frankreich entfallen 87 % der anerkannten Berufskrankheiten auf Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE). Diese betreffen vor allem Muskeln, Sehnen und Nerven der oberen Gliedmaßen und entstehen häufig durch repetitive Handgriffe oder belastende Arbeitspositionen. Aus diesem Grund sind die meisten Produkte so entwickelt, dass sie eine optimale Bewegungsfreiheit gewährleisten.
Das Tragen von Handschuhen, die den geltenden Normen entsprechen und klar gekennzeichnet sind, unterstützt sowohl Sicherheit als auch Komfort. Rubix bietet Ihnen geeignete Lösungen für den professionellen Handschutz, die sämtliche berufsbedingten Risiken wirksam reduzieren.
Verschiedene Arten von Handschutz bei RUBIX
Allzweck-Montagehandschuhe bieten hervorragenden Halt und ermöglichen eine sichere Handhabung von Objekten. Mit verstärkten Nähten oder Puls- und Adernschutz ausgestattet, verbinden sie Sicherheit mit Komfort und Flexibilität. Häufig aus robusten Materialien wie Nylon, Leder oder mit Nitril- bzw. Polyurethan-Beschichtungen gefertigt, eignen sie sich für zahlreiche Einsatzbereiche.
Feinmontagehandschuhe sind für Tätigkeiten mit hoher Präzision ausgelegt. Sie bieten eine ausgezeichnete taktile Rückmeldung und sind je nach Ausführung für trockene, fettige und/oder ölhaltige Umgebungen geeignet. Gefertigt aus flexiblen Materialien wie Polyamid, Nylon oder Mikrofaser, können sie zusätzlich mit PVC, Polyurethan oder Nitril beschichtet werden, um die Griffsicherheit und Widerstandskraft zu erhöhen.
Chemikalienschutzhandschuhe schützen zuverlässig vor Verbrennungen, Hautschäden, Reizungen oder Vergiftungen durch gefährliche Substanzen. Typische Materialien sind Nitril, Latex oder PVC, wodurch sie bevorzugt in der Automobilindustrie, Forschung und chemischen Industrie eingesetzt werden. Die Schutzanforderungen werden durch die Norm EN 374 definiert.
Schnittschutz-Handschuhe und -Armschützer bieten einen hohen Schutz gegen Verletzungen durch scharfe Werkzeuge oder Klingen. Sie werden aus technischen Fasern gefertigt, die dem Kontakt mit geraden Klingen, wie etwa Messern oder Cuttern, standhalten.
Die Leistungsbewertung erfolgt nach EN 388 für mechanische Risiken. Der ISO-13997-Test misst die Schnittfestigkeit, eingestuft von A bis F, wobei F den höchsten Schutzgrad darstellt.
Thermoschutzhandschuhe sind unverzichtbar für Tätigkeiten, bei denen Hände extremen Temperaturen ausgesetzt sind, sei es intensive Hitze oder langanhaltende Kälte.
Kälteschutzhandschuhe, z. B. für die Logistik oder Lebensmittelindustrie, bieten dank Materialien wie Leder, technischen Textilien oder Wolle eine hervorragende Isolation. Häufig mit Merino-, Kaschmir- oder Fleecefutter ausgestattet und teilweise beschichtet, schützen sie wirksam vor Feuchtigkeit, Schnee und Kälte.
Hitzeschutzhandschuhe halten Temperaturen bis 350 °C stand und kombinieren Schutz und Tragekomfort, häufig durch Materialien wie Nitril oder Baumwolle. Schweißerhandschuhe aus Vollnarbenleder, Spaltleder oder Nappaleder bieten einen optimalen Schutz vor Hitze, Funkenflug, Flammen, Metallspritzern und mechanischen Risiken.
Elektrikerhandschuhe und Überhandschuhe schützen zuverlässig vor Stromschlägen, was sie ideal für Anwendungen im Bauwesen, in der Industrie, im Energiesektor oder in der Telekommunikation macht. Einige Modelle verfügen über beschichtete Handflächen für besseren Grip. Sie bestehen aus isolierenden Materialien wie Kevlar, Acryl, Latex oder Carbonfasern.
Antivibrationshandschuhe sind für den Einsatz mit vibrierenden Maschinen oder Werkzeugen konzipiert. Hergestellt aus Mikrofaser, Polyester oder Baumwolle, reduzieren sie Ermüdung sowie Muskel-Skelett-Beschwerden und erhöhen die Arbeitssicherheit.
Stoßschutzhandschuhe – auch Anti-Impact-Handschuhe genannt – eignen sich für Arbeiten mit Hämmern oder schweren Lasten. Sie schützen effektiv vor Stößen und Quetschungen. Verwendete Materialien umfassen Nitrilschaum, thermoplastische Elastomere, PVC oder vulkanisierte Thermoplaste.
Feuerwehrhandschuhe zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit und den Flammschutz aus. Sie werden aus wasserabweisendem Vollnarbenleder gefertigt und verfügen über Klettverschlüsse, lange Stulpen und Para-Aramid-Nähte.
Stichschutzhandschuhe bieten Sicherheit vor Nadeln, Kanülen oder spitzen Werkzeugen. Die zusätzliche Verstärkung an Handfläche und Fingern erlaubt einen zuverlässigen Schutz. Sie können aus Latex, Para-Aramid, Baumwolle, Polyurethan mit keramischer Beschichtung oder aus Metallgewebe bestehen.
Handschuhe für tiefkalte Gase sind speziell für sehr niedrige Temperaturen entwickelt, beispielsweise bei der Handhabung von flüssigem Stickstoff. Dank Rindvollleder und Woll- oder Baumwollfutter schützen sie zuverlässig vor Kälteverbrennungen. Mit integrierten Stulpen bieten sie Komfort und Sicherheit in kryogenen Arbeitsumgebungen.
Die richtige Auswahl des Handschutzes
Je nach beruflicher Tätigkeit:
Mechaniker, Elektriker, Kommissionierer in Tiefkühllagern, Schweißer usw. – jeder benötigt einen angepassten Handschutz, doch jede Tätigkeit stellt andere Anforderungen. Deshalb bietet Rubix eine besonders breite Auswahl an Schutzhandschuhen für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen.
Die Einhaltung der Normen für Persönliche Schutzausrüstung:
Alle Handschuhe erfüllen die EN ISO 21420 für grundlegende Anforderungen an Design und Komfort sowie zusätzliche Normen wie EN 511 (Kälte), EN 388 (mechanische Risiken) oder EN 407 (Hitze).
Die Maschenfeinheit:
Die Maschenfeinheit (Gauge) eines Handschuhs beschreibt Feinheit und Fingerfertigkeit. Sie gibt die Zahl der Stricknadeln pro 2,54 cm einer Strickmaschine an. Nur nahtlos gestrickte Arbeitshandschuhe tragen diese Angabe, welche eine schnelle Einschätzung der Präzision ermöglicht.
Gut zu wissen:
Gängige Feinheiten bei Strickhandschuhen sind heute 7 – 10 – 13 – 15 und 18 Gauge.
Die Größe:
Unpassende Handschuhe reduzieren Feinfühligkeit und Beweglichkeit. Für optimalen Komfort und Schutz ist die richtige Größe daher entscheidend.
Messen Sie dafür die Breite Ihrer Handfläche zwischen dem Ansatz von Zeige- und kleinem Finger: 8 cm entsprechen Größe 8 (M), 9 cm Größe 9 (L).
Pflege von Schutzhandschuhen
Die richtige Pflege verlängert die Lebensdauer und erhält die Leistungsfähigkeit. Viele Modelle bestehen aus hochbeständigen technischen Fasern und können in der Waschmaschine gereinigt oder einer professionellen Wäscherei anvertraut werden.
Allerdings gelten je nach Material unterschiedliche Pflegeanforderungen. Textile Handschuhe lassen sich häufig mehrfach waschen, während Lederhandschuhe spezielle Pflegeprodukte wie geeignete Cremes oder Fette benötigen. Für Schnittschutz- oder Thermohandschuhe sollten die spezifischen Empfehlungen des Herstellers beachtet werden.
Die Wahl des richtigen Handschutzes ist entscheidend für Sicherheit und Gesundheit im Arbeitsalltag. Rubix unterstützt Sie dabei mit einer umfangreichen Auswahl an Schutzhandschuhen für jede Tätigkeit und jedes Arbeitsumfeld.
Entdecken Sie die Modelle führender Marken wie GISS, Mappa, Ansell und Lebon – leistungsstark, komfortabel und optimal auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt.
917 Produkt (e) mit 3.344 Variante (n):
11-840-9 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- ansell:11-840 09
- rubix:2007225
- hersteller:11840090
- ean:0076490475567
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Abriebwiderstandswert:4
11-920-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- ansell:11-920-10
- rubix:2711011
- hersteller:11920100
- ean:0076490489380
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Abriebwiderstandswert:3
37-675-10 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
- ansell:37-675-10
- rubix:1727149
- hersteller:37675100
- ean:0076490447304
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Länge:330 mm
- Chemikalienschutzwert:jklopt
855071 G-NIT MAX GR.10 SCHWARZ Montagehandschuh 100% Polyamid/Spandex Nitrilschaumbeschicht
- Ersetzte Ref.:6822337
- giss:855071
- rubix:2220399
- ean:3660338105722
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Abriebwiderstandswert:3
11-423-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- ansell:11423100
- rubix:2007016
- hersteller:11423100
- ean:0076490053468
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:handschuh
- Größe:10
- Schnittwiderstandswert:b
11-250-16-W-16 Industrielle Armschützer HyFlex
- ansell:11250160-W
- rubix:2712125
- hersteller:11250160-W
- ean:10076490450813
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:haben ärmel
- Größe:16
- Schnittwiderstandswert:b
58-270-9 GRAU Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
- ansell:58-270-9
- rubix:1682315
- hersteller:58270090
- ean:0076490462895
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Länge:300 mm
- Chemikalienschutzwert:jklopt
11-618-9 BLAU-SCHWARZ PP50040009, Mehrzweckschutz, leichte Belastungen
- ansell:11-618-9
- rubix:1682391
- hersteller:11618090
- ean:0076490489458
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
- Abriebwiderstandswert:3
27-600-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron
- ansell:27-600-9
- rubix:2005601
- hersteller:27600090
- ean:0076490498887
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Abriebwiderstandswert:4
52-547-10 BRAUN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArm
- ansell:52-547-10
- rubix:1726716
- hersteller:52547100
- ean:0076490497040
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Abriebwiderstandswert:3
11-724-9 WEISS/SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- ansell:11-724 09
- rubix:2711022
- hersteller:11724090
- ean:0076490052874
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:handschuh
- Größe:9
- Schnittwiderstandswert:b
126A-10 WEISS-GELB Lederhandschuh TEGERA
- tegera:126A-10
- rubix:1721548
- hersteller:126A-10
- ean:7340118312255
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Thermische Leistungsstufe (EN 407):412x4x
- Hauptmaterial:leder
11-600-10 WEISS Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- ansell:11-600-10
- rubix:2712088
- hersteller:11600100
- ean:0076490499310
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
- Abriebwiderstandswert:3
11-518-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- ansell:11-518-10
- rubix:2712100
- hersteller:11518100
- ean:0076490478599
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:handschuh
- Größe:10
- Schnittwiderstandswert:b
STRICK-UNTERARMSCHUTZ, C500 SLEEVE(M) PP5084000M, MR-Strick
- uvex:6049107
- rubix:2707005
- hersteller:6049107
- ean:4048612027103
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:haben ärmel
- Größe:einheitsgröße
- Schnittwiderstandswert:5
11-251-16-W-16 Industrielle Armschützer HyFlex
- ansell:11-251-16-WIDE
- rubix:3259142
- hersteller:11251160-W
- ean:10076490450837
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:haben ärmel
- Größe:6
- Schnittwiderstandswert:b
UVEX ATHLETIC LITE, 10 PP500700010, MR-Strick/athletic
- uvex:6002710
- rubix:2443108
- hersteller:6002710
- ean:4048612058985
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Abriebwiderstandswert:4
11-601-10 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- ansell:11-601-10
- rubix:2712093
- hersteller:11601100
- ean:0076490489571
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:polyurethan
- Abriebwiderstandswert:3
76-501-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh m. Schnittschutz FiberTuf
- ansell:76-501-10
- rubix:1725011
- hersteller:76501100
- ean:0076490495640
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:10
- Beschichtung der Handschuhe:polyvinylchlorid (pvc)
- Abriebwiderstandswert:2
880422 G-CHEM ULTRA GR. 9 GRÜN Chemikalienschutzhandschuh Nitril 320 mm Lebensmittel
- giss:880422
- rubix:3040107
- ean:3660338338304
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Länge:320 mm
- Chemikalienschutzwert:ajklmno
11-571-9 SCHWARZ Mechanik-Schnittschutzhandschuh Hyflex
- ansell:11-571-9
- rubix:3291625
- hersteller:11571090
- ean:0076490626570
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:handschuh
- Größe:9
- Schnittwiderstandswert:d
895966 G-SOFT CUT PU D GR. 10 SCHWARZ Schnittschutzhandschuh PU Level D EN 388 4.X.4.3.D
- giss:895966
- rubix:3321133
- ean:3660338482809
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:handschuh
- Größe:10
- Schnittwiderstandswert:d
11-819-ESD-9 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- ansell:11-819ESD 09
- rubix:2979745
- hersteller:11819090
- ean:0076490613921
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Größe:9
- Beschichtung der Handschuhe:nitril
- Abriebwiderstandswert:4
870201 HANDSCHUHHALTER KARABINER BLAU Kunststoff Clip
- giss:870201
- rubix:3237448
- ean:3660338238543
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau