AEB040-0A1-A00 Kapselgehörschutz Sonis3 SNR 37

Sonis®3 Einstellbare Gehörschützer 37dB

Siehe technische Informationen

Referenzen

JSP:AEB040-0A1-A00
Rubix:3184103
EAN:5038428261944
KAPSELGEHÖRSCHUTZ SONIS3 SNR 37 Kapselgehörschutz Sonis3 SNR 37
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR37 dB
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEB040-0A1-A00 Kapselgehörschutz Sonis3 SNR 37


Das Sonis®-Sortiment wurde stilvoll mit einem Ampel-Farbcode zur einfachen Identifizierung gestaltet. Die Materialien wurden so gewählt, dass sie auch bei längerem Gebrauch leistungsfähig und komfortabel sind. Das vorgeformte Kopfband hat einen integrierten Komfortbereich mit Belüftung. Die Stärke des Kopfbügels und die Polsterfläche wirken zusammen, um einen optimalen Polsterdruck und Komfort zu gewährleisten. Um eine gleichmäßige Druckverteilung zu ermöglichen, kann der Träger die Position der Hörmuschel neigen und anpassen, um optimalen Komfort und Sitz zu gewährleisten.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Farbegrau
Faltbarnein
403,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
479,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std