5V5F1H51GU 5V5F1H51 G500 Kombination

3M™ Kopfschutz-Kombinationen Serie G500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100029146
Rubix:2528707
Hersteller:7100029146
EAN:04046719892204
5V5F1H51GU 5V5F1H51 G500 Kombination

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR26 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5V5F1H51GU 5V5F1H51 G500 Kombination


Die 3M™ Kopfhalterung G500 ist eine vielseitige und komfortable Lösung zur Anwendung als eigenständiges Gesichtsschutzsystem oder für den kombinierten Gesichts- und Gehörschutz.
Mit den 3M™ Halskordeln und Riemen können Sie Ihre Schutzbrille um den Hals tragen, wenn Sie sie nicht benutzen. Unsere Kordeln und Riemen besitzen Schlaufenenden zur sicheren Befestigung an den Schutzbrillenbügeln. Sie passen für alle 3M™ Schutzbrillen.

Stärken


• Belüftung für mehr Komfort
• Das Design beinhaltet eine Kabelhalterung für PELTOR™ Kommunikationsprodukte
• Es ist eine Vielzahl an Visieren für zahlreiche industrielle Anwendungen erhältlich
• Um den Augenschutz zu erhöhen, kann in die Kopfhalterung G500 eine integrierbare Brille eingesetzt werden

Anwendungen

Allgemeine Fertigung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung979,833 g
Globaler Dämmwert SNR26 dB
Gewicht839,4 g
Farbegelb
Faltbarnein
74,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std