H510P3E PP30430004

HELMKAPSEL OPTIME I, SNR 26 H510P3E PP30430004

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000039617
Rubix:1531065
Hersteller:7000039617
EAN:04046719382668
HELMKAPSEL OPTIME I, SNR 26 H510P3E PP30430004

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR26 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H510P3E PP30430004


Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer wurden speziell entwickelt, um optimalen Gehörschutz in lärmintensiven Arbeitsumgebungen zu bieten (SNR: 26 dB). Diese Variante ist für den Außeneinsatz konzipiert und wird direkt an einem Schutzhelm befestigt. Das Modell H510P3E ist mit vielen Helmtypen kompatibel.

Eigenschaften:
Diese Kapselgehörschützer zeichnen sich durch ihr flaches Design aus, das eine hervorragende Anpassung ermöglicht, ohne den Schutz zu beeinträchtigen. Das geringe Gewicht und die weichen, breiten Dichtkissen reduzieren den Druck um die Ohren und bieten maximalen Komfort bei längerer Nutzung. Die Dichtkissen enthalten eine Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff, wodurch eine optimale Schalldämmung gewährleistet wird. Der großzügige Innenraum der Kapseln minimiert die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht.
Das Modell H510P3E ist speziell für die direkte Montage an vielen industriellen Schutzhelmen ausgelegt und benötigt keinen zusätzlichen Adapter (P3E-Befestigungssystem). Die Kissen und Schaumstoffeinlagen sind austauschbar und können separat erworben werden, um die Lebensdauer des Gehörschutzes zu verlängern.

Spezifikationen:
• Gewicht: 205 g
• Dichtkissen-Material: Polyether und Glycerin
• Dichtkissen-Beschichtung: PVC
• Helmhalterungsarme: Edelstahl, Acetal, Polyamid
• Kapseln: ABS
• Schalldämmung (SNR): 26 dB
• Dämmwerte nach Frequenzbereichen:
o Hohe Frequenzen (H): 32 dB
o Mittlere Frequenzen (M): 23 dB
o Niedrige Frequenzen (L): 15 dB
• Befestigungstyp: Zur Montage am Schutzhelm
• Kompatible Helme: 3M, Uvex, Auboueix, JSP, Petzl... (vollständige Liste siehe D Datenblatt)
• Farbe: Gelb für hohe Sichtbarkeit

Normen:
Diese Gehörschutzkapseln sind gemäß der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert. Sie entsprechen der harmonisierten Norm EN 352-3:2002 und bieten zuverlässigen Schutz in lärmintensiven Arbeitsbereichen.

Markeninformationen:
Mit über einem Jahrhundert Erfahrung kombiniert 3M technologischen Fortschritt mit nachhaltiger Entwicklung. Das Unternehmen bietet ein breites Produktspektrum, das von persönlicher Schutzausrüstung über Klebebänder bis hin zu Sicherheits- und Verkehrslösungen reicht. Dank eines engagierten Teams von Forschern und zahlreicher Patente entwickelt 3M kontinuierlich innovative Produkte für die Bau-, Automobil- und viele weitere Branchen.

Stärken

• Leichte Bauweise (205 g) für hohen Tragekomfort auch bei längerer Nutzung
• Reduzierter Anpressdruck durch weiche, breite Dichtkissen
• Effektive Schalldämmung (SNR 26 dB) für zuverlässigen Schutz vor Lärmbelastung
• Einfache Montage an vielen industriellen Schutzhelmen – kein Adapter erforderlich
• Doppelschalen-Design für verbesserte Dämmung niedriger Frequenzen
• Hochsichtbare Farbgebung für erhöhte Sicherheit in gefährlichen Umgebungen
• Austauschbare Dichtkissen und Schaumstoffeinlagen zur Verlängerung der
Produktlebensdauer

Anwendungen

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehörschutzkapseln sind ideal für den Einsatz in lärmintensiven Industrieumgebungen. Sie eignen sich hervorragend für Baustellen, Produktionsanlagen, Werkstätten und Logistikbereiche. Besonders praktisch sind sie für Arbeitskräfte, die einen Schutzhelm tragen müssen, da sie direkt an viele Helmmodelle montiert werden können. Auch für Landschaftsgärtner und Grünpflegearbeiten bieten sie zuverlässigen Schutz vor Lärm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung345,82 g
Globaler Dämmwert SNR26 dB
Gewicht205 g
Farbegelb
Faltbarnein
HerkunftslandPL
23,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std