H520F PP30440002, Faltbügel H520F

3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:H520F-409-GQ
Rubix:1531298
Hersteller:7000038208
EAN:04046719360185
KAPSELGEHÖRSCHUTZ OPTIME II, SNR 31 F PP30440002, Faltbügel H520F

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR31 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H520F PP30440002, Faltbügel H520F


Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer verfügen über weiche Schaumstoffpolster, Belüftungskanäle in den Dichtungsringen und geräumige Ohrmuscheln, die auch bei längerem Gebrauch angenehmen Tragekomfort bieten, Wirkungen regelmäßigen Tragens und die Compliance verbessern.
3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie bieten integrierten Schutz vor einer Reihe von Gefahren für Atemwege, Gesicht und Augen. Für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Umgebungen mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten wie Gesichtsabdichtungen, Abdeckungen, Visierabdeckungen, Hitzeschutzzubehör und mehr.

Stärken


• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 30–31 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
• Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
• Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
• Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Farben Grün oder Warngrün
• Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche
• Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung325,9 g
Globaler Dämmwert SNR31 dB
Gewicht230 g
Farbegrün
Faltbarja
HerkunftslandPL
35,54 exkl. MwSt.
/ Stück
42,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std