5120850000 PP30450001, Kopfbügel H540A
PP30450001, Kopfbügel H540A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000039622
Rubix:1531176
Hersteller:7000039622
EAN:04046719386918



Dokumente
Produktdetails : 5120850000 PP30450001, Kopfbügel H540A
3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ III H540A
Eigenschaften:
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Rostfreier Federstahl
• Hoher Tragekomfort
• Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
• Maximale Dämmung hoher Frequenzen
• Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
• Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
• Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
• Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
• Weiche Polsterung
• Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)
Gewicht: 285 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-rot
RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.
Eigenschaften:
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Rostfreier Federstahl
• Hoher Tragekomfort
• Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
• Maximale Dämmung hoher Frequenzen
• Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
• Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
• Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
• Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
• Weiche Polsterung
• Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)
Gewicht: 285 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-rot
RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.
Eigenschaften:
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Rostfreier Federstahl
• Hoher Tragekomfort
• Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
• Maximale Dämmung hoher Frequenzen
• Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
• Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
• Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
• Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
• Weiche Polsterung
• Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)
Gewicht: 285 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-rot
RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.
Eigenschaften:
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
• Rostfreier Federstahl
• Hoher Tragekomfort
• Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
• Maximale Dämmung hoher Frequenzen
• Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
• Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
• Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
• Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
• Weiche Polsterung
• Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)
Gewicht: 285 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: schwarz-rot
RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschützer sind unsere leistungsstarken Gehörschützer, die für extrem laute Umgebungen entwickelt wurden und Lärmpegel um bis zu 34 dB dämmen. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz minimiert. Außerdem verfügen sie über bequeme, weiche, breite Polster, die den Druck um die Ohren herum vermindern. Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe.
Stärken
Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 33–34 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.;Minimierter Resonanzeffekt durch Doppelschalentechnologie;Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau;Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.;Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich;Erhältlich als Ausführungen mit Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe;Extrem laute Umgebungen, wie Flughäfen, Kraftwerke, Maschinenräume von Schiffen und Druckereien;Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen
Anwendungen
Die Doppelschalentechnologie für maximale Dämpfung. Gespräche und Warnsignale sind trotzdem zu verstehen || Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 375,85 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 35 dB |
| Gewicht | 285 g |
| Farbe | schwarz |
| Faltbar | nein |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std