5120800000 PP30440001, Kopfbügel H520A

PP30440001, Kopfbügel H520A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000039619
Rubix:1531259
Hersteller:7000039619
EAN:04046719388103
KAPSELGEHÖRSCHUTZ OPTIME II, SNR 31 A PP30440001, Kopfbügel H520A
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR31 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 5120800000 PP30440001, Kopfbügel H520A


3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer Optime™ II H520A

Eigenschaften:
• Kapselgehörschützer mit Kopfbügel für starken Lärm
• Rostfreier Federstahl
• Hoher Tragekomfort
• Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
• Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
• Vielseitig einsetzbar
• Viel Platz unter der Kapsel
• Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
• Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
• Weiche Polsterung
• Dichtungsringe mit niedrigem Andruck
Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
Gewicht: 210 g
Zulassung/Norm: EN 352
Farbe: grün

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A):
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer verfügen über weiche Schaumstoffpolster, Belüftungskanäle in den Dichtungsringen und geräumige Ohrmuscheln, die auch bei längerem Gebrauch angenehmen Tragekomfort bieten, Wirkungen regelmäßigen Tragens und die Compliance verbessern.

Stärken

Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 30–31 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.;Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau;Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.;Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich;Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Farben Grün oder Warngrün;Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche;Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen

Anwendungen

Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Globaler Dämmwert SNR31 dB
Gewicht210 g
Farbeschwarz
Faltbarnein
25,57 exkl. MwSt.
/ Stück
30,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std