H520P3E PP30440004, Typ E
3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000039621
Rubix:1531095
Hersteller:7000039621
EAN:04046719384174






Dokumente
Produktdetails : H520P3E PP30440004, Typ E
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer verfügen über weiche Schaumstoffpolster, Belüftungskanäle in den Dichtungsringen und geräumige Ohrmuscheln, die auch bei längerem Gebrauch angenehmen Tragekomfort bieten, Wirkungen regelmäßigen Tragens und die Compliance verbessern.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschützer sind ein hochwirksamer Gehörschutz selbst bei extrem niedrigen Frequenzen. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 31 dB. Sie eignen sich ideal für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder Arbeiten in der Landwirtschaft. Im Hinblick auf den Komfort entwickelt, trägt der großzügige Platz im Inneren der Kapseln dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum. Die Dichtungsringe verfügen über Belüftungskanäle und sind mit einem weichen, gemusterten und hygienischen Schaumstoff überzogen, sodass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg bequem zu tragen sind. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
Stärken
•Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 30–31 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.
•Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
•Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
•Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
•Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
•Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Farben Grün oder Warngrün
•Geeignet für laute, anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Belastung durch industriellen Lärm wie Flughäfen, Baustellen oder landwirtschaftliche Arbeitsbereiche
•Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190x130x95 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 345 g |
| Globaler Dämmwert SNR | 31 dB |
| Gewicht | 219 g |
| Farbe | grün |
| Faltbar | nein |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std