Referenzen
3M:7100088424
Rubix:2465185
Hersteller:7100088424
EAN:4054596123212






Dokumente
Produktdetails : MT13H221A PP30540001
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset mit aktiver, pegelabhängiger Dämmtechnologie zum Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen macht es Ihnen möglich, sich bei lautem Lärm auf die Arbeit zu konzentrieren und mit Ihrem Umfeld zu kommunizieren – alles, ohne den Gehörschutz absetzen zu müssen. Dank Stereofunktion können Sie Alarmsignale, Warnrufe, Fahrzeuge usw. besser wahrnehmen und orten.
Stärken
Dämmwert: SNR = 32dB Aktives, pegelabhängiges Mikrofon, Schlankes Profil Halterungen, Doppelschalen-Aufbau, Große, bedienerfreundliche Funktionstasten, Kopfbügel aus Edelstahl, Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset) Aktive pegelabhängige Funktion, Umgebungslautstärke ist in fünf Stufen regelbar, schlanke Kapsel, einfache Bedienung. Impulslärm wird sofort gedämpft, robuste Konstruktion mit doppelten Schalen. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen Tragekomfort, Schutz, Impulslärm wird sofort gedämpft, Sichere Funktion Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel, um Korrosion durch Schweiß zu reduzieren
Anwendungen
Produktion, Industrie, Metall, Construction, Tranport
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 603,3 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 32 dB |
| Typ | kopfhörer |
| Gewicht | 461,9 g |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std