X1A PP30400001

3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:X1A
Rubix:1531173
Hersteller:7000103987
EAN:04046719691982
KAPSELGEHÖRSCHUTZ X1 A, GN, SNR 27 PP30400001
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR27 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X1A PP30400001


Die 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer sind unsere leichten Gehörschützer mit bequemen, weichen Dämmkissen. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme.
Scotch-Brite™ Bürste aus Vliesmaterial, kombiniert mit Schleifmittelstreifen. Für das leichte Entfernen von Kratzern und gleichzeitiges Glätten von Metalloberflächen.

Stärken


• Dämmt Geräuschpegel je nach Modell um 26–27 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch“
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Schlank und leicht – hervorragende Kompatibilität mit anderer PSA
• Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für eine wirksame akustische Abdichtung und eine zuverlässige Schutzwirkung
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung447 g
Globaler Dämmwert SNR27 dB
Gewicht184 g
Farbegrün
Faltbarnein
25,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std