X1P3E PP30410001, Helmbefestigung X1P3E
3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000103988
Rubix:2712756
Hersteller:7000103988
EAN:04046719695454






Dokumente
Produktdetails : X1P3E PP30410001, Helmbefestigung X1P3E
Die 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer sind unsere leichten Gehörschützer mit bequemen, weichen Dämmkissen. Mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Die Ausführung mit Kopfbügel verfügt über einen elektrisch isolierten Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Je nach Präferenzen des Anwenders oder den Anwendungsanforderungen sind die Ausführungen mit Helmbefestigung entweder dielektrisch elektrisch isoliert oder verfügen über robuste Metallarme.
3M™ Sprühklebstoff Super 77™ ist ein Multi-Talent im Portfolio für den täglichen Gebrauch – ein in jeder Hinsicht bewährtes Produkt für vielfältige Anwendungen. Poröse Werkstoffe saugen Super 77™ aufgrund des hohen Festkörpergehalts nur langsam auf – so bleibt ausreichend Zeit für die exakte Positionierung der Fügeteile. Das Produkt ermöglicht zügiges Arbeiten beim Kleben von unterschiedlichsten Materialien. Somit ist dieser Sprühklebstoff für unzählige Anwendungen in der Industrie zu empfehlen. Als Multi-Talent klebt Super 77™ unter anderem Schaum- und Kunststoffe, Polystyrol, Isoliermaterialien, Metalle, Stein- und Glaswolle, Filz etc. miteinander und mit anderen Werkstoffen. Super 77™ ist auch gut zur Montage von Schaufensterauslagen und für andere leichte Anwendungen geeignet. Mögliche Anwendungen Befestigung von Glasfasergewebe während Infusionsprozessen Kleben von Laminaten, Dekorfolien und Textilien Holzbearbeitung Befestigung einer Glasfaserisolierung auf Rigips Befestigung von Etiketten und Schaltplänen Rahmen von Bildern und Montage von Fotos
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel je nach Modell um 26–27 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch“
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Schlank und leicht – hervorragende Kompatibilität mit anderer PSA
• Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für eine wirksame akustische Abdichtung und eine zuverlässige Schutzwirkung
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb
Anwendungen
Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
Technische Informationen
Attribute
| Globaler Dämmwert SNR | 27 dB |
|---|---|
| Gewicht | 185 g |
| Farbe | grün |
| Faltbar | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ Paar
30,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std