Gehörschutz
Gehörschutz ist in jeder lärmbelasteten Umgebung unverzichtbar. Eine längere Exposition gegenüber hohen Lärmpegeln kann zu irreversiblem Hörverlust oder langfristigen Hörschäden führen. Um wirksam geschützt zu bleiben, ist es entscheidend, Lösungen zu wählen, die auf den jeweiligen Arbeitsplatz abgestimmt sind und den geltenden Normen entsprechen.
Rubix bietet ein breites Sortiment an Gehörschutzprodukten, welche Komfort, Schalldämmung und Zuverlässigkeit vereinen. Von Ohrstöpseln bis hin zu Kapselgehörschützern bieten unsere Ausrüstungen einen optimalen Schutz vor Lärm und gewährleisten gleichzeitig Kommunikation und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Warum Gehörschutz verwenden?
An Arbeitsplätzen mit dauerhaftem oder impulsartigem Lärm wird Gehörschutz zu einer unverzichtbaren PSA (Persönliche Schutzausrüstung). Ohne geeigneten Schutz riskieren Beschäftigte einen schleichenden Hörverlust oder irreversible Schäden des Hörsystems. Die in bestimmten Industriebereichen gemessenen Lärmpegel können die gesetzlich festgelegten Grenzwerte überschreiten, wodurch das Tragen eines geeigneten Gehörschutzes verpflichtend wird.
Die Bewertung der Lärmpegel sollte auf einer präzisen Messung in Dezibel basieren, die mithilfe eines Schallpegelmessgeräts oder durch eine HSE-verantwortliche Person durchgeführt wird. Anhand dieser Daten können anschließend die geeigneten Schutzmaßnahmen ausgewählt und die Wahl der Ausrüstung an die Arbeitsumgebung angepasst werden.
Neben dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten trägt ein guter Gehörschutz dazu bei, die Kommunikation zwischen Kolleginnen und Kollegen aufrechtzuerhalten, den Komfort und die Konzentration zu verbessern und die durch Lärmbelastung verursachte Ermüdung zu reduzieren.
Die verschiedenen Arten von Gehörschutz
Rubix bietet verschiedene Gehörschutzlösungen, die entwickelt wurden, um den Anforderungen jeder Arbeitsumgebung gerecht zu werden. Diese Ausrüstungen bieten einen wirksamen Schutz vor Lärm und gewährleisten gleichzeitig Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
- Gehörschutzstöpsel: Erhältlich als Einweg- oder Mehrwegvariante, sorgen sie dank ihrer ergonomischen Form und des moderaten Drucks im Gehörgang für eine gute Schalldämmung. Einige Modelle sind mit einer Kordel verbunden, um Verlust zu vermeiden und das Tragen zu erleichtern.
- Kapselgehörschützer: Sie ermöglichen eine deutliche Reduzierung des Lärmpegels und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: klassische Bügelmodelle, faltbare oder vernetzte Modelle. Einige sind mit Zubehör wie Visieren oder Schutzhelmen kompatibel.
- Individuell geformte Ohrstöpsel: Sie werden an die Form des Ohrs angepasst und gewährleisten höchsten Tragekomfort sowie eine auf die Expositionsdauer abgestimmte Schalldämmung. Sie eignen sich ideal für häufigen oder längeren Einsatz.
Für Arbeitsplätze, an denen die Kommunikation aufrechterhalten werden muss, gibt es außerdem Gehörschutzsysteme mit elektronischen Funktionen, welche Warnsignale hörbar machen und gleichzeitig Schutz bieten.
Wie wählt man den richtigen Gehörschutz aus?
Die richtige Wahl des Gehörschutzes ist entscheidend, um optimale Sicherheit und einen dauerhaften Komfort für die Ohren zu gewährleisten!
Das erste Kriterium ist die Lärmbelastung, die in Dezibel angegeben wird. Eine präzise Messung ermöglicht es, die geeignete Schutzart und das erforderliche Dämmniveau zu bestimmen, damit der Anwender geschützt bleibt, ohne vollständig von seiner Umgebung abgeschirmt zu werden.
Ohrstöpsel, Kapselgehörschützer und individuell geformte Ohrstöpsel werden nach ihrer Dämmleistung klassifiziert. Diese wird durch den SNR-Wert (Signal to Noise Ratio) angegeben, der in Dezibel gemessen wird. Je höher der Wert, desto stärker ist der Schutz vor Lärm.
Wichtig: Es wird empfohlen, den Gehörschutz an den jeweiligen Arbeitsplatz, die Dauer der Lärmbelastung und die erforderliche Kommunikation mit der Arbeitsumgebung anzupassen.
Normen für den Gehörschutz
Gehörschutzausrüstungen müssen strengen europäischen Normen entsprechen, die ihre Wirksamkeit, ihren Komfort und ihre sichere Verwendung gewährleisten.
Bei Rubix wird jedes Produkt anhand seiner Konformität mit diesen Standards ausgewählt, die es ermöglichen, die tatsächliche Dämmleistung und die Qualität der verwendeten Materialien zu überprüfen.
- EN 352: Diese Norm definiert die allgemeinen Anforderungen für alle Gehörschutzprodukte – Gehörschutzstöpsel, Kapselgehörschützer, Bügelgehörschützer oder individuell geformte Ohrstöpsel. Sie gewährleistet, dass die Produkte unter realen Einsatzbedingungen eine messbare und zuverlässige Schalldämmung bieten.
- EN 458: Diese Norm enthält Empfehlungen zur Auswahl, Verwendung, Pflege und regelmäßigen Prüfung von Gehörschutz. Ziel ist es, den Komfort zu verbessern und einen angemessenen Anpressdruck zu gewährleisten, um Beschwerden zu vermeiden und gleichzeitig eine gute Kommunikation am Arbeitsplatz sicherzustellen.
- EN ISO 4869: Diese Norm beschreibt die Methode zur Berechnung der Schalldämmung in Dezibel, um die Leistungsfähigkeit der Ausrüstungen präzise zu bewerten.
Diese europäischen Normen sind ein Garant für Zuverlässigkeit für Unternehmen. Sie stellen sicher, dass Beschäftigte auch bei längerer Exposition gegenüber hohen Lärmpegeln wirksam geschützt bleiben.
Marken und Zuverlässigkeit bei Rubix
Rubix arbeitet mit den führenden Marken des Marktes zusammen, um zuverlässige, ergonomische und langlebige Gehörschutzlösungen anzubieten. Diese Hersteller sind bekannt für die Qualität ihrer Produkte, ihre Innovationskraft und ihr Engagement im Bereich der Arbeitssicherheit.
- 3M: Als Pionier bei Hochleistungs-Kapselgehörschützern und Ohrstöpseln entwickelt die Marke leichte und komfortable Modelle, welche eine hervorragende Kommunikation ermöglichen und gleichzeitig eine optimale Schalldämmung gewährleisten.
- Uvex: Als Spezialist für hochwertige PSA entwickelt Uvex Lösungen, die eine perfekte Anpassung an die Form des Ohrs und maximalen Komfort gewährleisten, selbst bei längerer Nutzung.
- GISS: Diese Exklusivmarke von Rubix legt den Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihre Gehörschutzlösungen bieten die ideale Balance zwischen Schalldämmung und Komfort für sicherere Arbeitsbedingungen.
- Howard Leight: Als internationale Referenz für wiederverwendbare Ohrstöpsel und Kapselgehörschützer verbindet die Marke akustische Innovation mit praktischem Zubehör wie Haltebändern oder austauschbaren Filtern.
- Moldex: Bekannt für innovative Gehörschutzlösungen, zeichnet sich Moldex durch weiche Ohrstöpsel und Technologien zur Reduzierung des Lärmpegels aus, welche den Komfort und die Langlebigkeit der Produkte verbessern.
Dank dieser Partner bietet Rubix eine große Auswahl an zertifizierten, getesteten und normgerechten Produkten. Eine Sicherheitsgarantie für alle Fachkräfte, die sich zuverlässig vor den täglichen Lärmrisiken schützen möchten.
Entdecken Sie auch die weiteren verwandten Kategorien:
- Körperschutz
- Gesichts- und Augenschutz
- Arbeitsschutz (Schutz - Sicherheit – Hygiene)
- Einwegschutz
Entdecken Sie alle bei Rubix verfügbaren Gehörschutzlösungen und wählen Sie zuverlässige, normgerechte und komfortable Produkte für eine sicherere Arbeitsumgebung.

393 Produkt (e) mit 423 Variante (n):
5120850000 PP30450001, Kopfbügel H540A
- 3m:7000039622
- rubix:1531176
- hersteller:7000039622
- ean:04046719386918
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:35 dB
5120800000 PP30440001, Kopfbügel H520A
- 3m:7000039619
- rubix:1531259
- hersteller:7000039619
- ean:04046719388103
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:31 dB
856137 G-HEAR GOLD SNR 30 SCHWARZ Kapselgehörschützer Kapsel ABSSchale gepolstert 278 g Beutel
- Ersetzte Ref.:844880
- giss:856137
- rubix:3040100
- ean:3660338114359
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:29,9 dB
UF01000 Gehörschutzstöpsel, mit Kordel VE 50
- 3m:7000038199
- rubix:3561508
- hersteller:7000038199
- ean:04046719348008
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Globaler Dämmwert SNR:29 dB
- Gedreht:nein
ERSATZSTÖPSEL FÜR E-A-RCAPS EC-01-000 PP30340002, Pack 10 Paar
- 3m:7000103730
- rubix:3115988
- hersteller:7000103730
- ean:04046719497898
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Globaler Dämmwert SNR:23 dB
- Gedreht:nein
X-FIT O. KORDEL NACHFÜLLBOX, 300 PAAR PP30050003
- uvex:2112022
- rubix:2706939
- ean:4031101501253
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grün
- Globaler Dämmwert SNR:37 dB
- Gedreht:nein
X4A PP30400004, neongelb, SNR 33 dB
- 3m:X4A
- rubix:1531109
- hersteller:7000103993
- ean:04046719695515
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:32 dB
FP01000 FP01000 Gehöschutzstöpsel EAR Classic SNR28 5 Paar Taschenp.
- 3m:FP01000
- rubix:1992453
- hersteller:7000103736
- ean:04054596794757
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Globaler Dämmwert SNR:31 dB
- Gedreht:nein
ES01005 PP30170001, Pack 200 Paar ES01005
- 3m:7000052845
- rubix:2712752
- hersteller:7000052845
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Globaler Dämmwert SNR:34 dB
- Gedreht:ja
X1A PP30400001
- 3m:X1A
- rubix:1531173
- hersteller:7000103987
- ean:04046719691982
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:27 dB
887765 G-SOFT DETEK SNR 38 MIT KORDEL Einweggehörschutz PU-Schaum konisch detekt Lebensmittel
- giss:887765
- rubix:3040102
- ean:3660338411489
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Globaler Dämmwert SNR:38 dB
- Gedreht:ja
UVEX GEHÖRSCHUTZSPENDER PP30080001
- uvex:2112000
- rubix:2706941
- ean:4031101340647
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kapazität:600
- Typ:verteiler
EX01001 PP30260001, Pack 100 Paar EX01001
- 3m:EX-01-001
- rubix:2712755
- hersteller:7000103732
- ean:04046719350544
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Globaler Dämmwert SNR:28 dB
- Gedreht:ja
2111239 whisper+detec in Stöpselbox VE:50
- uvex:2111239
- rubix:3672163
- hersteller:2111239
- ean:4031101599328
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:schwarz
- Globaler Dämmwert SNR:27 dB
- Gedreht:ja
PD01001 PP30010004, Refill-Aufsatz 500 Paar PD01001
- 3m:7000038203
- rubix:2712748
- hersteller:7000038203
- ean:4046719345533
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kapazität:500
- Typ:nachfüllung
- Nachweisbar:nein
H540P3E PP30450003, Typ E
- 3m:7000039624
- rubix:1531257
- hersteller:7000039624
- ean:04046719384211
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:33 dB
ES01301 Ersatzstöpsel EARband f. Bügelgehörschutz 1 PAK = 50 Paar
- 3m:ES-01-301
- rubix:3530317
- hersteller:7000089404
- ean:05015415107348
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:gelb
- Globaler Dämmwert SNR:23 dB
- Gedreht:nein
HY54 PP30470003
- 3m:HY54
- rubix:1530799
- hersteller:7000108016
- ean:07318640033801
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Typ:hygienekit
WHISPER M. KORDEL IN MINIBOX, 50 PAAR PP30280001
- uvex:2111201
- rubix:2712938
- ean:4031101391564
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:orange
- Globaler Dämmwert SNR:23 dB
- Gedreht:ja
1310 1310 Bügelgehörschützer SNR 26dB
- 3m:7100089592
- rubix:1530593
- hersteller:7100089592
- ean:04054596139541
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:26 dB
- Faltbar:ja
- Hauptmaterial:polyurethan
CF01000 CF01000 Bügelgehörschutz Caboflex SNR21
- 3m:CF-01-000
- rubix:1531076
- hersteller:7000089406
- ean:5015415101704
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:21 dB
- Faltbar:nein
- Hauptmaterial:polyurethan
H510P3E PP30430004
- 3m:7000039617
- rubix:1531065
- hersteller:7000039617
- ean:04046719382668
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:26 dB
X-FIT EINWEGSTOEPSEL, NACHF., 200 P x-fit Einwegstöpsel
- uvex:2112003
- rubix:3264076
- ean:4031101312774
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Kapazität:200
- Typ:verteiler
X2A KAPSELGEHÖRSCHUTZ PP30400002 SNR 31 dB
- 3m:X2A
- rubix:1531077
- hersteller:7000103989
- ean:04046719695461
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Globaler Dämmwert SNR:31 dB