H510F PP30430002, Faltbügel

KAPSELGEHÖRSCHUTZ OPTIME I, SNR 28 H510F PP30430002, Faltbügel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000038205
Rubix:1531231
Hersteller:7000038205
EAN:04046719358632
KAPSELGEHÖRSCHUTZ OPTIME I, SNR 28 H510F PP30430002, Faltbügel

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR26 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H510F PP30430002, Faltbügel


Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind ein leichter Gehörschutz, der sich hervorragend mit anderer Schutzausrüstung kombinieren lässt. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 27 dB. Sie eignen sich ideal für industriellen Lärm mittlerer Stärke, wie er in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien auftritt, wie auch für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden. Optime I Kapselgehörschützer sind eine ideale Wahl bei Arbeiten von kurzer und langer Dauer. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, wie z. B. mit Kopfband, faltbarem Kopfband, Nackenband oder mit Helmbefestigung, und die Farben umfassen das leicht erkennbare Optime™ I Gelb sowie die Warnfarben Grün oder Orange.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer mit Helmbefestigung, die Geräuschpegel um bis zu 27 dB gemäß EN 352:2020 abdämmen. Durch ihr schlankes Design lassen sie sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.

Stärken

Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 26–27 dB. Gemäß EN 352:2020 getestet.;Das schlanke Design lässt sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren;Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau;Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.;Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich;Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Warnfarben Grün oder Orange;Für industriellen Lärm mittlerer Stärke wie bei Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien;Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen

Anwendungen

Für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden || Handwerk || Heimwerken/Gartenarbeit || Kurzfristige/vorübergehende Gefährdung durch Lärm || Langfristige/dauerhafte Gefährdung durch Lärm || Schmutzige/staubige Arbeitsumgebungen || Vorhandensein von kontaminierenden Stoffen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung326,2 g
Globaler Dämmwert SNR26 dB
Gewicht283,8 g
Farbegelb
Faltbarja
HerkunftslandPL
29,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std