H510B PP30430003, Nackenbügel
3M-H510B H510B Kapselgehörschutz Optime I Nackenbügel gelb SNR26
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000039618
Rubix:1992596
Hersteller:7000039618
EAN:04046719382286






Dokumente
Produktdetails : H510B PP30430003, Nackenbügel
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer in der Nackenbügel-Version bieten eine innovative, leichte und effektive Lösung zum Schutz vor Lärm. Entwickelt für die Reduzierung von niedrigen bis mittleren Geräuschpegeln (SNR 26 dB), sind diese Kapseln ideal für mäßig laute Umgebungen wie Werkstätten oder den Außeneinsatz. Durch ihr schlankes Design und den Nackenbügel lassen sie sich problemlos mit anderer Schutzausrüstung wie Helmen oder Visierschutz kombinieren.
Eigenschaften:
Diese Kapselgehörschützer sind die leichtesten in ihrer Serie – sowohl in Bezug auf das Gewicht als auch auf den Schutz. Sie verfügen über eine Doppelschalen-Konstruktion, die eine verbesserte Dämmung von tieffrequenten Geräuschen ermöglicht. Ihr ergonomisches Design sorgt für einen hohen Tragekomfort, auch über längere Zeiträume hinweg, da die weichen Polster den Druck um die Ohren verringern. Der großzügige Innenraum reduziert die Wärme- und Feuchtigkeitsbildung, wodurch die Nutzung angenehmer wird. Zudem ermöglicht die schlanke Bauweise eine einfache Kombination mit anderer persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Sicherheitshelmen. Die Polster sind abnehmbar und können bei Bedarf ausgetauscht werden, um die Lebensdauer des Gehörschutzes zu verlängern.
Spezifikationen:
• 3M Referenz: H510B
• Dämmwert (SNR): 26 dB
• Gewicht: 165 g
• HML-Werte: H (Hochfrequenz): 30 dB, M (Mittelfrequenz): 24 dB, L (Tieffrequenz): 15 dB
• Modell: Nackenbügel
• Materialien: Kapseln aus ABS-Kunststoff, Nackenbügel aus Edelstahl, dämmender P Polyätherschaum, Polster aus Polyurethan und PVC
• Hygieneset: 3M HY51
• Farbe: Gelb
• Mitgeliefertes Zubehör: Klettband (H6B)
• Verpackungseinheit: 10 Stück
Normen:
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind gemäß der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert. Sie wurden nach EN 352-1:2020 getestet und zugelassen, um den hohen Anforderungen an Sicherheit und Leistung für Gehörschutzprodukte zu entsprechen.
Markeninformationen:
3M ist eine führende Marke mit umfassender Expertise in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung, Klebstoffe und Schleifmittel. Ob für industrielle Anwendungen, das Bauwesen oder den Gesundheitssektor – 3M bietet innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Das Sortiment umfasst zudem Lösungen für Reinigung, Beschilderung und elektrische Ausrüstung.
Eigenschaften:
Diese Kapselgehörschützer sind die leichtesten in ihrer Serie – sowohl in Bezug auf das Gewicht als auch auf den Schutz. Sie verfügen über eine Doppelschalen-Konstruktion, die eine verbesserte Dämmung von tieffrequenten Geräuschen ermöglicht. Ihr ergonomisches Design sorgt für einen hohen Tragekomfort, auch über längere Zeiträume hinweg, da die weichen Polster den Druck um die Ohren verringern. Der großzügige Innenraum reduziert die Wärme- und Feuchtigkeitsbildung, wodurch die Nutzung angenehmer wird. Zudem ermöglicht die schlanke Bauweise eine einfache Kombination mit anderer persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Sicherheitshelmen. Die Polster sind abnehmbar und können bei Bedarf ausgetauscht werden, um die Lebensdauer des Gehörschutzes zu verlängern.
Spezifikationen:
• 3M Referenz: H510B
• Dämmwert (SNR): 26 dB
• Gewicht: 165 g
• HML-Werte: H (Hochfrequenz): 30 dB, M (Mittelfrequenz): 24 dB, L (Tieffrequenz): 15 dB
• Modell: Nackenbügel
• Materialien: Kapseln aus ABS-Kunststoff, Nackenbügel aus Edelstahl, dämmender P Polyätherschaum, Polster aus Polyurethan und PVC
• Hygieneset: 3M HY51
• Farbe: Gelb
• Mitgeliefertes Zubehör: Klettband (H6B)
• Verpackungseinheit: 10 Stück
Normen:
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind gemäß der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zertifiziert. Sie wurden nach EN 352-1:2020 getestet und zugelassen, um den hohen Anforderungen an Sicherheit und Leistung für Gehörschutzprodukte zu entsprechen.
Markeninformationen:
3M ist eine führende Marke mit umfassender Expertise in den Bereichen persönliche Schutzausrüstung, Klebstoffe und Schleifmittel. Ob für industrielle Anwendungen, das Bauwesen oder den Gesundheitssektor – 3M bietet innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Das Sortiment umfasst zudem Lösungen für Reinigung, Beschilderung und elektrische Ausrüstung.
Stärken
• Effektive Reduzierung von mittleren Geräuschpegeln (SNR: 26 dB)
• Besonders leichte Konstruktion für angenehmes Tragen im Alltag
• Optimaler Komfort durch weiche, breite Polster
• Großzügiger Innenraum zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsstau
• Nackenbügel-Design für einfache Kombination mit weiterer Schutzausrüstung
• Leichte Reinigung und Pflege dank originaler 3M Hygienesets
• Auffällige gelbe Farbe für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit in Industrieumgebungen
• Besonders leichte Konstruktion für angenehmes Tragen im Alltag
• Optimaler Komfort durch weiche, breite Polster
• Großzügiger Innenraum zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsstau
• Nackenbügel-Design für einfache Kombination mit weiterer Schutzausrüstung
• Leichte Reinigung und Pflege dank originaler 3M Hygienesets
• Auffällige gelbe Farbe für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit in Industrieumgebungen
Anwendungen
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer wurden für den optimalen Schutz in Umgebungen mit mittleren Lärmpegeln entwickelt. Sie sind ideal für den Einsatz in Werkstätten, Druckereien, Metallverarbeitung oder anderen industriellen Bereichen, in denen eine zuverlässige Lärmminderung erforderlich ist. Ebenso eignen sie sich für Outdoor-Aktivitäten wie Rasenmähen, Heckenschneiden oder andere lärmintensive Tätigkeiten. Dank ihres schlanken Designs lassen sie sich problemlos mit weiterer persönlicher Schutzausrüstung kombinieren, um in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 657 g |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 26 dB |
| Gewicht | 0,165 g |
| Farbe | gelb |
| Faltbar | nein |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std