Einwegkleidung / Einwegartikel

Einwegschutzprodukte sind unverzichtbar in Arbeitsumgebungen, in denen Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene höchste Priorität haben. Sie werden in zahlreichen Branchen von der Industrie bis zur Lebensmittelverarbeitung eingesetzt und tragen dazu bei, Kontaminationsrisiken zu minimieren, empfindliche Produkte zu schützen und die Sicherheit des Personals zu gewährleisten.

Bei Rubix bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Einwegkleidung und Ausrüstungen für sämtliche Einsatzbereiche wie z. B. Overalls, Handschuhe, Masken, Überschuhe, Schürzen oder Hauben. Diese Produkte gewährleisten ein hohes Maß an Schutz und bieten gleichzeitig einen hervorragenden Tragekomfort sowie maximale Bewegungsfreiheit.

Unsere Lösungen werden aus technischen Materialien wie Polypropylen, Tyvek oder PVC gefertigt und sind optimal auf die spezifischen Anforderungen von Fachkräften sowie auf die jeweiligen Bedingungen am Arbeitsplatz abgestimmt.

Warum Einwegschutz bei der Arbeit verwenden?

Einwegschutz spielt eine entscheidende Rolle bei der Prävention von Risiken im Zusammenhang mit Hygiene und Kontamination. Er ist unverzichtbar in Bereichen, in denen Sauberkeit kontrolliert werden muss, wie beispielsweise in der Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- oder Medizinindustrie. Diese Einwegkleidung schützt Anwender wirksam vor Spritzern, Chemikalien oder feinen Partikeln.

Darüber hinaus bieten diese Ausrüstungen eine zuverlässige Barriere, um empfindliche Produkte vor äußeren Verunreinigungen zu schützen. In Laboren oder Werkstätten sorgen sie für ein hohes Hygieneniveau und verhindern Kreuzkontaminationen.

Rubix bietet eine große Auswahl an Einwegschutzlösungen, die den Anforderungen zahlreicher Berufe gerecht werden und gleichzeitig Sicherheit und Komfort garantieren!

Die verschiedenen Arten von Einwegschutz

Einwegschutz umfasst eine Vielzahl von Einwegkleidung und Ausrüstungen, die entwickelt wurden, um Sicherheit und Hygiene von Fachkräften in allen Arbeitssituationen zu gewährleisten.

Einweg-Overalls gehören zu den am häufigsten verwendeten Produkten. Sie schützen zuverlässig vor Staub, chemischen Spritzern und Flüssigkeiten. Je nach Bedarf können sie mit Kapuze, elastischen Bündchen oder integrierten Überschuhen ausgestattet sein.

Einweghandschuhe und Masken ergänzen diesen Schutz und bieten eine praktische Lösung für Arbeiten mit chemischen oder lebensmittelbezogenen Produkten.

Hauben, Hygienemützen, Kappen und Schürzen bilden eine wirksame Barriere gegen Verschmutzungen und gewährleisten einwandfreie Hygiene in sensiblen Bereichen.

Materialien und Leistungsmerkmale von Einwegschutzprodukten

Einwegschutzprodukte zeichnen sich durch die Vielfalt ihrer Materialien aus, welche jeweils auf spezifische Anforderungen abgestimmt sind. Einwegkleidung kann aus Polypropylen, Polyethylen, PVC, SMS oder Tyvek hergestellt werden – Materialien, die für ihre Qualität und ihre Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Flüssigkeiten und festen Partikeln bekannt sind.

Mikroporöse und mehrlagige Gewebe bieten ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Schutz und Atmungsaktivität. Sie schützen vor dem Eindringen von Chemikalien und lassen gleichzeitig die Haut atmen, was den täglichen Tragekomfort deutlich erhöht.

Einige Einweg-Overalls verfügen über spezielle Filter, um die Schutzbarriere gegen Mikroorganismen oder gefährliche Substanzen zusätzlich zu verstärken. Je nach Einsatzbereich sind die Modelle in unterschiedlichen Materialstärken und Schutzstufen erhältlich, damit sie optimal an die jeweiligen Risiken angepasst werden können.

Diese Ausrüstungen bieten Fachkräften somit einen langlebigen, leichten und einfach anzulegenden Einwegschutz und erfüllen gleichzeitig die strengsten Hygieneanforderungen in Industrie, Medizin oder Lebensmittelverarbeitung!

Normen und einzuhaltende Anforderungen

Einwegschutzprodukte, die im professionellen Umfeld eingesetzt werden, müssen verschiedene Normen erfüllen, welche ihre Wirksamkeit und Konformität mit europäischen Anforderungen gewährleisten. Diese Standards stellen sicher, dass jede Einwegkleidung zuverlässig vor Risiken durch Chemikalien, infektiöse Erreger oder Feinstaub schützt.

  • EN 1149-5: legt die Anforderungen an antistatische Schutzkleidung fest, die in explosionsgefährdeten oder sensiblen Bereichen unverzichtbar ist
  • EN 13034: regelt die Beständigkeit von Einweg-Overalls gegenüber flüssigen Chemikalien und Spritzern
  • EN 14126: definiert die Leistungsanforderungen an Schutzkleidung gegen infektiöse Erreger, die insbesondere im medizinischen Bereich eingesetzt wird
  • EN ISO 13982-1: gewährleistet Schutz gegen feste Partikel und schwebenden Staub – unverzichtbar für industrielle Umgebungen

Bei Rubix wird jedes Produkt sorgfältig ausgewählt, um höchste Sicherheit, ein hohes Hygieneniveau und vollständige Konformität mit den europäischen Vorschriften zu gewährleisten.

Marken und Rubix-Zuverlässigkeit

Rubix arbeitet mit den renommiertesten Marken zusammen, um Fachkräften leistungsstarken, komfortablen und normgerechten Einwegschutz anzubieten. Diese Hersteller entwickeln Einwegkleidung und Ausrüstungen, die speziell auf die Anforderungen industrieller, medizinischer oder lebensmittelbezogener Umgebungen ausgelegt sind.

  • Ansell: als Spezialist für Einweghandschuhe und Schutzkleidung entwickelt die Marke chemikalienbeständige Produkte und garantiert gleichzeitig eine hervorragende Fingerfertigkeit und hohen Tragekomfort
  • GISS: bietet ein umfangreiches Sortiment an Einwegschutzlösungen, die Leichtigkeit, Atmungsaktivität und Robustheit kombinieren und dadurch auch bei längerer Nutzung angenehm zu tragen sind
  • Tyvek: eine unverzichtbare Referenz im Bereich der Einweg-Overalls. Die Produkte bieten dank ihrer mikroporösen Struktur hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Partikel und Flüssigkeitsspritzer
  • Tegera: entwickelt Einweghandschuhe und Zubehör für unterschiedliche Arbeitsumgebungen, wobei besonderer Wert auf Ergonomie und Sicherheit gelegt wird
  • Medicom: im medizinischen Bereich anerkannt entwickelt die Marke Masken, Hygienemützen, Hauben und Überschuhe, die ein einwandfreies Hygieneniveau gewährleisten
  • Mapa: als Spezialist für technische Materialien bietet Mapa hochwertige Handschuhe und Overalls, die gegen Chemikalien beständig und für zahlreiche Einsatzbereiche geeignet sind

Entdecken Sie auch unsere weiteren verwandten Kategorien:

Entdecken Sie alle bei Rubix verfügbaren Einwegschutzprodukte und statten Sie sich mit zuverlässiger, komfortabler und normgerechter Einwegkleidung aus, um Ihre Sicherheit und Hygiene im Arbeitsalltag zu gewährleisten.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • einwegkleidung (386)
  • einmalhandschuhe (271)
  • einweg haarschutz und masken (18)
  • einweg-fußschutz (11)
  • zubehör für einwegkleidung (2)
  • Hersteller
  • 3m
    (97)
  • ansell
    (272)
  • asatex®
    (20)
  • feldtmann
    (1)
  • fortis arbeitsschutz
    (1)
  • giss
    (124)
  • handelsware
    (10)
  • 174 Produkt (e) mit 688 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    92-134 8.5-9 BLAU Einmalhandschuh Nitril leichte Belast. 100St

    • ansell:92-134 8.5-9
    • rubix:3097822
    • hersteller:92134090
    • ean:10076490617346
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:08,5/09
    • Länge:240 mm
    • Farbe:blau
    8,01 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    895061-10 Einmalhandschuhe Gr. XL Nitril blau Box á 100 Handschuhe

    • Ersetzte Ref.:844953
    • giss:895061
    • rubix:3269816
    • ean:3660338474453
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Länge:240 mm
    • Farbe:blau
    6,92 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    93-260-9.5-10 GRÜN BOX 50ST Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX

    • ansell:93-260-10
    • rubix:2760655
    • hersteller:93260100
    • ean:0076490453503
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:09,5/10
    • Länge:285 mm
    • Farbe:grün
    28,85 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    92-600 65-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

    • ansell:92600090
    • rubix:2712765
    • hersteller:92600090
    • ean:0076490493363
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:08,5/09
    • Länge:240 mm
    • Farbe:grün
    23,18 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    63-864-8.5-9 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX

    • ansell:63-864-9
    • rubix:2397316
    • hersteller:63864090
    • ean:10076490459014
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:08,5/09
    • Länge:245 mm
    • Farbe:natürlich
    17,50 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    888439 G-PRO COMFORT GR. 2XL WEISS Einwegoverall Polyethylen/PP Typ 5/6 atmungsaktiv

    • Ersetzte Ref.:848153
    • giss:888439
    • rubix:3040082
    • ean:3660338413223
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:2xl
    • Hauptmaterial:polyethylen
    • Farbe:weiß
    3,27 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    92-605-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

    • ansell:92-605 8.5-9
    • rubix:2007047
    • hersteller:92605090
    • ean:0076490480806
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:08,5/09
    • Länge:300 mm
    • Farbe:grün
    26,77 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    92-670-9.5-10 GR. XL BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

    • ansell:92-670 9.5-10
    • rubix:2760641
    • hersteller:92670100
    • ean:0076490493318
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:09,5/10
    • Länge:240 mm
    • Farbe:blau
    19,67 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:9
    • Länge:240 mm
    • Farbe:schwarz
    9,51 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    93-852-7.5-8 SCHWARZ Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX

    • ansell:93-852 7.5-8
    • rubix:3232551
    • hersteller:93852080
    • ean:0076490462512
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:07,5/08
    • Länge:245 mm
    • Farbe:schwarz
    15,48 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    92-665-9.5-10 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

    • ansell:92-665-9-9.5
    • rubix:3530672
    • hersteller:92665100
    • ean:0076490485061
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:09,5/10
    • Länge:300 mm
    • Farbe:blau
    2.068,00 € exkl. MwSt.
    / 100 Packungen
    brand logobrand logo

    1500-WH-PLUS-CVRL-HOOD-111.2XL Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec

    • ansell:WH15S-00111-06
    • rubix:2497203
    • hersteller:WH15S-00111-06
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:2xl
    • Hauptmaterial:textil
    • Farbe:weiß
    4,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    861508 48 CM BLAU Klipphaube PP Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm

    • Ersetzte Ref.:6930596
    • giss:861508
    • rubix:3040030
    • ean:3660338162923
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Hauptmaterial:polypropylen
    • Farbe:blau
    • Kategorie:1
    1,61 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    92-500-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

    • ansell:92-500 8.5-9
    • rubix:2005624
    • hersteller:92500090
    • ean:0076490479688
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:08,5/09
    • Länge:240 mm
    • Farbe:grün
    21,31 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    861511 50 CM OHNE VISIER WEISS Einwegmütze PP-Vlies Pack a 100 Lebensmittel 10 g/qm

    • Ersetzte Ref.:6930598
    • giss:861511
    • rubix:3040032
    • ean:3660338162947
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Hauptmaterial:polypropylen
    • Farbe:weiß
    • Kategorie:1
    2,45 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    888431 G-PRO STANDARD GR. XL WEISS Einwegoverall SMS Polypropylen Typ 5/6 antistatisch

    • Ersetzte Ref.:848145
    • giss:888431
    • rubix:3040075
    • ean:3660338413155
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:xl
    • Hauptmaterial:vliesstoff
    • Farbe:weiß
    3,02 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    861519 50 CM BLAU Einweg-Haarnetz Polyamid-Vlies Pack a 100 latexfrei

    • Ersetzte Ref.:6930608
    • giss:861519
    • rubix:3040027
    • ean:3660338162992
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Hauptmaterial:polyamid
    • Farbe:blau
    • Kategorie:1
    5,47 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    93-360-7.5-8 BLAUGRÜN-BLAU Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX

    • ansell:93-360 7.5-8-M
    • rubix:3260836
    • hersteller:93360080
    • ean:20076490445144
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:07,5/08
    • Länge:285 mm
    • Farbe:grün
    41,12 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    4530XXL 4530 Schutzanzug SMMS Typ 5/6 Kat. 2 blau Gr. 2XL

    • 3m:7000109014
    • rubix:1531045
    • hersteller:7000109014
    • ean:07805070005985
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:2xl
    • Hauptmaterial:polypropylen
    • Farbe:blau
    10,36 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    96790-2XL 96790 KLEENGUARD A71 Schutzanzug Laminat/PP gelb Gr. 2XL

    • kleenguard:96790
    • rubix:1960089
    • hersteller:96790
    • ean:5033848012909
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:2xl
    • Hauptmaterial:vliesstoff
    • Farbe:gelb
    21,47 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    4532+B2XL 4532+B Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 blau Gr.2XL

    • 3m:7100016008
    • rubix:1902259
    • hersteller:7100016008
    • ean:04046719833658
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:2xl
    • Hauptmaterial:vliesstoff
    • Farbe:blau
    213,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    69-318-9.5-10 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung TouchNTuff

    • ansell:69-318 9.5-10 XL
    • rubix:3260581
    • hersteller:69318100
    • ean:10076490456556
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Länge:240 mm
    • Farbe:natürlich
    12,33 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    861600 MIT SOHLE WEISS-BLAU Einwegüberschuh PP Einheistgröße 50 Stck im Pack rutschfest

    • Ersetzte Ref.:7793086
    • giss:861600
    • rubix:2399189
    • hersteller:861600
    • ean:3660338163609
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Farbe:weiß
    • Hauptmaterial:polypropylen
    4,02 € exkl. MwSt.
    / Packung
    brand logobrand logo

    849-10 SCHWARZ Einweghandschuh TEGERA

    • tegera:849-10
    • rubix:2502919
    • ean:7392626057098
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Größe:10
    • Länge:240 mm
    • Farbe:schwarz
    23,40 € exkl. MwSt.
    / Packung
    24 Elemente von 174