X5A PP30400005, sw, SNR 37 dB

3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:X5A
Rubix:1531156
Hersteller:7000103995
EAN:04046719695539
KAPSELGEHÖRSCHUTZ X5 A , SW, SNR 37 PP30400005, sw, SNR 37 dB
brand logo

Technische Zusammenfassung

Globaler Dämmwert SNR37 dB
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X5A PP30400005, sw, SNR 37 dB


3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer sind unser innovativer Gehörschutz mit außergewöhnlicher Leistung – doppelter Schutz ist damit nicht mehr erforderlich. Sie bieten die gleichen Premium-Funktionen, die Sie von der 3M Peltor X Serie erwarten, und dämmen den Geräuschpegel um bis zu 37 dB.
3M™ Schutzanzug 4500 für grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und nicht gesundheitsgefährdenden Flüssigkeitsspritzern am Arbeitsplatz oder zu Hause. Dieser strapazierfähige Polypropylen-Anzug bietet erstklassigen Schutz mit einer 2-teiligen elastischen Kapuze, Armbündchen, elastischem Knöchel- und Taillenbereich für ein angenehmes Tragegefühl und hohe Bewegungsfreiheit. Das weiche Propylen-Material bietet auch erstklassige Atmungsaktivität für zusätzlichen Komfort bei der Arbeit. Perfekt für leichtere Hausmeisterarbeiten, für Besucher oder für die Lebensmittelindustrie. Der Anwender und der Prozess werden vor Verunreinigungen geschützt. Der Ein-Weg-Reißverschluss mit Patte ist leicht zu öffnen und zu schließen bietet zusätzlichen Schutz. Erhältlich in Blau und Weiß für den Einsatz in Farbzonen, für die Identifizierung der Arbeiter oder die Sichtbarkeit von Schmutz.

Stärken


• Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 36–37 dB. Nach EN 352:2020 geprüft.
• Verfügbar als elektrisch isolierte und resistente oder „dielektrische“ Ausführung als Kopfbügel-Modell A und Modell P5 mit Helmbefestigung
• Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
• Trotz der größeren Kapseln ist der X5 Kapselgehörschützer leicht und zeichnet sich durch sein exzellentes Gleichgewicht und seinen Tragekomfort aus
• Dank des speziell entwickelten Schaumstoffs in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern und des innovativen Abstandshalters und Kapseldesigns ist der 3M Peltor X Series X5 der Kapselgehörschützer mit der höchsten Dämmung der PELTOR Serie
• Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
• Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
• Starre, hochstabile und schlagfeste Kapseln aus ABS-Kunststoff
• Weiche äußere Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) zum Schutz vor Stößen und Abrieb

Anwendungen

Abrissarbeiten - Gebäudeinstandhaltung - Montage - Schleifen - Schleifen - Schweißerschutz
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung521,87 g
Globaler Dämmwert SNR37 dB
Gewicht476,6 g
Farbeschwarz
Faltbarnein
49,59 exkl. MwSt.
/ Stück
59,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std